曜日別特売

露出スイッチボックス 2ヶ用

露出スイッチボックス 2ヶ用 - 未来工業露出スイッチボックス 2ヶ用 - 未来工業露出スイッチボックス 2ヶ用 - 未来工業露出スイッチボックス 2ヶ用 - 未来工業露出スイッチボックス 2ヶ用 - 未来工業露出スイッチボックス 2ヶ用 - 未来工業露出スイッチボックス 2ヶ用 - 未来工業露出スイッチボックス 2ヶ用 - 未来工業
(4件のレビュー)

1サイズ下のVE管も使用出来るスリーブ付(サイズ14は除く)

材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602寸法H(mm)50規格JIS C8435適合規格(PS)E内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全16種類を絞り込む
種類
適合管
16種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
種類
寸法l(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10379564SW1-14Wスリーブ×1グレー1方出25VE14
800699
699
769(税込)
当日出荷
10379573SW1-14WJスリーブ×1ベージュ1方出25VE14
800699
699
769(税込)
当日出荷
10379582SW1-16Wスリーブ×1グレー1方出30VE14・16
920799
799
879(税込)
翌々日出荷
10379591SW1-16WJスリーブ×1ベージュ1方出30VE14・16
920799
799
879(税込)
当日出荷
10379607SW1-22Wスリーブ×1グレー1方出35VE16・22
1,2301,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10379616SW1-22WJスリーブ×1ベージュ1方出35VE16・22
1,2301,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
10379625SW1-28Wスリーブ×1グレー1方出40VE22・28
1,4001,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り1点です
10379634SW1-28WJスリーブ×1ベージュ1方出40VE22・28
1,4001,298
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
10379643SW2-14Wスリーブ×2グレー2方出25VE14
800659
659
725(税込)
翌々日出荷
10379652SW2-14WJスリーブ×2ベージュ2方出25VE14
800699
699
769(税込)
翌々日出荷
10379661SW2-16Wスリーブ×2グレー2方出30VE14・16
920799
799
879(税込)
翌々日出荷
10379677SW2-16WJスリーブ×2ベージュ2方出30VE14・16
920739
739
813(税込)
翌々日出荷
10379686SW2-22Wスリーブ×2グレー2方出35VE16・22
1,230989
989
1,088(税込)
翌々日出荷
10379695SW2-22WJスリーブ×2ベージュ2方出35VE16・22
1,2301,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
10379704SW2-28Wスリーブ×2グレー2方出40VE22・28
1,4001,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
10379713SW2-28WJスリーブ×2ベージュ2方出40VE22・28
1,4001,298
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10379582
2022-06-21
用途: 屋外露出コンセント設置
その他業種

パナの3口屋外コンセントにピッタリ設置できました。機器取付ビスは付属されているが、設置ヶ所のビスは準備が必要です。

対象商品 : 10379573
2018-07-17
用途: 電灯切り替えスイッチ用に

80㎡強の倉庫の電灯が40W×40個あり、一括でON-OFFを制御していたのですが、これを6系統に分け、必要な部分だけ点灯できるように配線をやり直しました。6連スイッチボックスを使用するのにちょうどいいボックスなのですっきり収りました。

対象商品 : 10379573
2018-10-16
用途: コンセントとスイッチボックスとして
松風台自治会

ホームセンターでは見つかりませんでした。
改善点は、特にありません。
とても満足しています。

対象商品 : 10379573
2017-02-20
用途: 露出スイッチの取り付け

値段の割にしっかりとした造り。2連プレートもはみ出さずにきれいに取り付けられ満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする