未来工業
露出用丸形ボックス〈カブセ蓋〉 (2方出・S)
(1件のレビュー)
種類
2方出(S)
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合管
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10379966
PVM14-2SK
グレー
38
22
91
VE14
23
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
10379975
PVM16-2SK
グレー
38
26
91
VE16
28
¥
510
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
10379984
PVM22-2SK
グレー
41
30
91
VE22
33
¥
610
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
10379993
PVM28-2SK
グレー
47
40
105
VE28
40
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
10380002
PVM36-2SK
グレー
57
50
115
VE36
44
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
10380011
PVM14-2SKJ
ベージュ
38
22
91
VE14
23
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
10380027
PVM16-2SKJ
ベージュ
38
26
91
VE16
28
¥
510
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
10380036
PVM22-2SKJ
ベージュ
41
30
91
VE22
33
¥
610
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
10380045
PVM28-2SKJ
ベージュ
47
40
105
VE28
40
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
10380054
PVM36-2SKJ
ベージュ
57
50
115
VE36
44
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください