未来工業
露出用丸形ボックス〈平蓋〉 (4方出)
高耐候性
耐衝撃性
材質
(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W
種類
4方出
規格
JIS C8435
適合規格
(PS)E
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全10種類を絞り込む
色
グレー
ベージュ
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10380666
PVM14-4
グレー
38
22
87
25
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10380675
PVM16-4
グレー
38
26
87
30
¥
510
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
10380684
PVM22-4
グレー
41
30
87
35
¥
610
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
10380693
PVM28-4
グレー
46
40
100
40
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
10380702
PVM36-4
グレー
57
50
110
44
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10380711
PVM14-4J
ベージュ
38
22
87
25
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10380727
PVM16-4J
ベージュ
38
26
87
30
¥
510
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
10380736
PVM22-4J
ベージュ
41
30
87
35
¥
610
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
10380745
PVM28-4J
ベージュ
46
40
100
40
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
10380754
PVM36-4J
ベージュ
57
50
110
44
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください