曜日別特売

プールボックス正方形(ノック無)

プールボックス正方形(ノック無) - 未来工業プールボックス正方形(ノック無) - 未来工業プールボックス正方形(ノック無) - 未来工業プールボックス正方形(ノック無) - 未来工業プールボックス正方形(ノック無) - 未来工業プールボックス正方形(ノック無) - 未来工業プールボックス正方形(ノック無) - 未来工業プールボックス正方形(ノック無) - 未来工業
(7件のレビュー)
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602種類ノック無内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10380781PVP-1007グレー100×100×75
1,560
1,298
1,428(税込)
当日出荷
10380797PVP-1007Jベージュ100×100×75
1,560
1,298
1,428(税込)
当日出荷
10380806PVP-1007Kブラック100×100×75
1,790
1,298
1,428(税込)
当日出荷
10380815PVP-1007Mミルキーホワイト100×100×75
1,560
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
10380824PVP-1007Tチョコレート100×100×75
1,790
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
10380833PVP-1010グレー100×100×100
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
10380842PVP-1010Jベージュ100×100×100
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
86834702PVP-1010Mミルキーホワイト100×100×100
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
10380851PVP-1208グレー120×120×80
1,740
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10380867PVP-1208Jベージュ120×120×80
1,740
1,698
1,868(税込)
当日出荷
86834711PVP-1208Mミルキーホワイト120×120×80
1,740
1,698
1,868(税込)
当日出荷
86834727PVP-1505Mミルキーホワイト150×150×55
2,110
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10380876PVP-1507グレー150×150×75
2,160
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10380885PVP-1507Jベージュ150×150×75
2,160
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86834736PVP-1507Mミルキーホワイト150×150×75
2,160
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10380894PVP-1510グレー150×150×100
2,260
2,198
2,418(税込)
当日出荷
10380903PVP-1510Jベージュ150×150×100
2,260
2,198
2,418(税込)
当日出荷
10380912PVP-1510Kブラック150×150×100
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
10380921PVP-1510Mミルキーホワイト150×150×100
2,260
2,198
2,418(税込)
当日出荷
10380937PVP-1510Tチョコレート150×150×100
2,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
10380946PVP-1515グレー150×150×150
3,820
3,398
3,738(税込)
当日出荷
10380955PVP-1515Jベージュ150×150×150
3,820
3,398
3,738(税込)
当日出荷
86834745PVP-1515Mミルキーホワイト150×150×150
3,820
3,398
3,738(税込)
当日出荷
10380964PVP-2007グレー200×200×75
3,220
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
10380973PVP-2007Jベージュ200×200×75
3,220
2,998
3,298(税込)
当日出荷
86834754PVP-2007Mミルキーホワイト200×200×75
3,220
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
10380982PVP-2010グレー200×200×100
3,330
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
10380991PVP-2010Jベージュ200×200×100
3,330
2,998
3,298(税込)
当日出荷
86834763PVP-2010Mミルキーホワイト200×200×100
3,330
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10381007PVP-2015グレー200×200×150
5,020
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
10381016PVP-2015Jベージュ200×200×150
5,020
4,698
5,168(税込)
当日出荷
86834772PVP-2015Mミルキーホワイト200×200×150
5,020
4,698
5,168(税込)
当日出荷
10381025PVP-2020グレー200×200×200
7,570
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
10381034PVP-2020Jベージュ200×200×200
7,570
5,998
6,598(税込)
当日出荷
86834781PVP-2020Mミルキーホワイト200×200×200
7,570
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
10381043PVP-2510グレー250×250×100
6,660
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
10381052PVP-2510Jベージュ250×250×100
6,660
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
86834797PVP-2510Mミルキーホワイト250×250×100
6,660
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
10381061PVP-2515グレー250×250×150
9,020
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
10381077PVP-2515Jベージュ250×250×150
9,020
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
86834806PVP-2515Mミルキーホワイト250×250×150
9,020
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
10381086PVP-2520グレー250×250×200
10,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
10381095PVP-2520Jベージュ250×250×200
10,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
86834815PVP-2520Mミルキーホワイト250×250×200
10,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
10381104PVP-2525グレー250×250×250
10,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
10381113PVP-2525Jベージュ250×250×250
10,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
86834824PVP-2525Mミルキーホワイト250×250×250
10,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
10381122PVP-3010グレー300×300×100
9,930
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
10381131PVP-3010Jベージュ300×300×100
9,930
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
86834833PVP-3010Mミルキーホワイト300×300×100
9,930
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10380867
2021-01-04
用途: 防犯カメラのケーブルを収めた
電気・ガス・熱供給・水道業

防犯カメラのケーブル、カメラを取り付ける台として使用。
防水性も高く安心して使える。

3が参考にしています
対象商品 : 86834711
2019-02-26
用途: 電気計装箱
製造業

肉厚で、しっかり作ってあり、密閉性も良い。底面に取りつけようの穴加工が出来るノック有り。

対象商品 : 10380842
2018-09-11
用途: 配線の中継
MIZUBO建設業・工事業

とても便利でした。これからも愛用いたします。。。。

対象商品 : 10380973
2018-03-29
用途: 警報機の取付けと内部にリレー設置配線に使用。
露木電気企画電気・ガス・熱供給・水道業

注文翌日に届き、即加工配線等準備が出来ました。
4/2に納入する予定です。
余裕が出来ました。ありがとう御座います。

対象商品 : 86834763
2014-11-24
用途: スイッチ制御ボックス用

制御用のスイッチとリレーを組み付けて利用しています。ノック穴対応が一般的ですが、自由配置と照光式スイッチの穴径に合わせるためノック穴無しは作業がしやすく、こういった商品が簡単に入手できて便利です。

対象商品 : 10380903
2015-06-02
用途: 電気配線
株式会社北海技研工業

特に問題なし

対象商品 : 10381122
2014-01-31
用途: バインド線
角田電工

バインド線の入れ物として購入しました。ちょっと大きい、ちょっと重いですが丈夫でこれならバインド線も毎回最後まできれいに使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする