クローバー(大屋製作所)
18-8(SUS304) 料理桶(洗桶)
材質
ステンレス18-8(SUS304)
容量(L)
28
内径(Φmm)
500
外径(Φmm)
530
深さ(mm)
165
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番
9-0278-0401
TKG品番(2017)
6-0242-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10363491
-
¥
13,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください