孔雀印
銅 洗桶
材質
銅
板厚(mm)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10363561
-
290
275
299
88
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
10363577
-
320
295
319
100
¥
9,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください