曜日別特売

18-0 洗桶

18-0 洗桶 - 神子島製作所(桃印)18-0 洗桶 - 神子島製作所(桃印)18-0 洗桶 - 神子島製作所(桃印)18-0 洗桶 - 神子島製作所(桃印)18-0 洗桶 - 神子島製作所(桃印)18-0 洗桶 - 神子島製作所(桃印)
(2件のレビュー)

食品衛生法適合品です。

材質ステンレス18-0(SUS430)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
深さ(mm)
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1036331530cm5(8分目)3003281206-0241-0201
4,850
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
1036332433cm7(8分目)3303591256-0241-0202
5,880
4,698
5,168(税込)
当日出荷
1036333336cm11(8分目)3603851356-0241-0203
7,600
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
1036334240cm15(8分目)4004261356-0241-0204
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
1036335144cm20(満水)4404681406-0241-0205
11,600
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
1036336760cm50(満水)6006352006-0241-0206
27,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10363315
2016-04-03
用途: 手洗い他
卸売・小売業

予想より大きかったのでびっくりしましたがプラスチック製に比べたら表面劣化が少ないと思うので長期間使用できそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 10363324
2014-04-23
用途: 食器等の洗い桶、葉物野菜の洗浄に使用
建設業・工事業

今まであった桶は28cmくらいの小型であり食器の数は入らないし 鍋などは小型を除いては絶対無理であった
男の料理教室に通うようになり家でも少しは料理するので 購入した。
 鍋などを洗剤で洗った後の泡処理に水道を流し放しにしていたが この洗い桶だとざぶんと浸けるだけで洗剤が落ちるので水が少なくて済む。
 また、ホウレン草を畑から持ち帰った時の 砂おろしもざぶんと放り込めるので砂落としが早く出来るので大変満足している。
水を放流するときも この程度の容量だとひっくり返すのも充分できる。 大きすぎると手首を痛める心配があるけど この桶はその辺りの限度か も知れない。 一生ものとして愛用したい。   H26M04記

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする