曜日別特売

チップ SDMT

チップ SDMT - 富士元工業
切刃長さ(mm)15.875逃げ角(度)15厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(3個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37405453SDMT150404 ZA20N
8,430
7,798
8,578(税込)
当日出荷
10438802SDMT150404 ZA20N
6,930
取扱い終了
代替品有
10438811SDMT150404
7,800
取扱い終了
10438827SDMT150404
9,900
取扱い終了
37405462SDMT150404
7,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10438802SDMT150404 ZA20N37405453SDMT150404 ZA20NSDMT150404 ZA20N チップ SDMT 富士元工業 37405453チップ SDMT富士元工業1箱(3個)
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする