バッテリーシステムアナライザー

バッテリーシステムアナライザー アーガス

アーガスでは真のバッテリー劣化を導き出すためにバッテリーの内部抵抗に着目し、安定的かつ瞬間的に測定する技術を開発しました。計測に掛かる時間は僅か1ms、たった千分の一秒で内部抵抗を測定し、バッテリーの良否(寿命)を判定します。
これがアーガス独自のLPR(Large Pulse Resistance)測定技術です。その判定精度は非常に高く、またエンジンを掛けたままでの測定も可能です。
きちんとした診断を行っても、それをお客様に分かり易い形で提示できなければ、何の意味もありません。アーガスはSoC、BL、CH、クランキング時の最低電圧など、さまざまな診断結果をもとに、「いますぐ交換、近々交換すべき、そのまま使用可能」かを、明確にプリントアウトしてくれます。また診断結果を分析することで、お客様にさまざまなアドバイスを行うことができます。
アーガスは「スタータースイッチを廻してエンジンが始動するまで」のバッテリーの電圧変化を精密に測定し、この重要な始動能力の点検を正確に行います。これがアーガス独自のCC(Crank Check)測定技術です。
LPR測定技術で[バッテリー自体の健康状態]を診断し、CC測定技術で「そのバッテリーが、その車に相応しいものであるかどうか」を診断する、二つの測定技術を融合させた、バッテリーだけでなく始動・充電システムも総合的に診断できる、最先端のバッテリーテスターです。

バッテリー電圧(V)
(測定可能)12
※24V車の場合は、それぞれのバッテリーに対し測定を実施してください。
使用温度範囲(℃)-10~60 入力電圧許容範囲(V)DC5~16 測定範囲(CCA値)30~2000 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10773682 AA500P
120,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする