刃付ソケット
電気・充電ドリルで効率良く作業出来ます。
芯ぶれが少ない一体成形8枚刃。
- 仕様
- 建設・土木工事・木造・鉄骨建築などに
- 軸径(Φmm)
- 6.35
- 全長(mm)
- 110
- サイズ
- 12mm
- 刃径(Φmm)
- 12
- 有効長(mm)
- 60
- 適合電動機
- 充電式インパクトドライバー、電動ドリル用としてご利用ください。
- 内容量
- 1個
空圧工具 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24





![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)

















