曜日別特売

フィルタレギュレータ (AW20-02-~)

フィルタレギュレータ (AW20-02-~) - SMC
(4件のレビュー)
内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11615852AW20-02-12R--------
4,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16340022AW20-02BE-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右20
6,320
取扱い終了
代替品有
11615773AW20-02-1--------
4,150
取扱い終了
返品不可
11615782AW20-02-1C--------
4,650
取扱い終了
返品不可
11615791AW20-02-1CN--------
4,650
取扱い終了
返品不可
11615807AW20-02-1CR--------
4,650
取扱い終了
返品不可
11615816AW20-02-1N--------
4,150
取扱い終了
返品不可
11615825AW20-02-1R--------
4,150
取扱い終了
返品不可
11615886AW20-02-2--------
4,550
取扱い終了
返品不可
11615895AW20-02-2J--------
4,710
取扱い終了
返品不可
11615904AW20-02-2N--------
4,550
取扱い終了
返品不可
11615913AW20-02-2NR--------
4,550
取扱い終了
返品不可
11615922AW20-02-2R--------
4,550
取扱い終了
返品不可
11615931AW20-02-6--------
4,300
取扱い終了
返品不可
11615947AW20-02-6C--------
4,800
取扱い終了
返品不可
11615956AW20-02-6N--------
4,300
取扱い終了
返品不可
11615965AW20-02-6R--------
4,300
取扱い終了
返品不可
11615983AW20-02-7-2--------
4,150
取扱い終了
返品不可
11615974AW20-02-7-10--------
4,150
取扱い終了
返品不可
11615992AW20-02-7C-20--------
4,650
取扱い終了
返品不可
11616001AW20-02-7C-40--------
4,650
取扱い終了
返品不可
11615834AW20-02-12--------
4,550
取扱い終了
返品不可
11615843AW20-02-12N--------
4,550
取扱い終了
返品不可
11615861AW20-02-16--------
4,300
取扱い終了
返品不可
11615877AW20-02-16N--------
4,300
取扱い終了
返品不可
11615694AW20-02-C--------
4,650
取扱い終了
返品不可
11615703AW20-02-CN--------
4,650
取扱い終了
返品不可
11615712AW20-02-CR--------
4,650
取扱い終了
返品不可
11615721AW20-02-J--------
4,310
取扱い終了
返品不可
11615737AW20-02-JN--------
4,310
取扱い終了
返品不可
11615746AW20-02-N--------
4,150
取扱い終了
返品不可
11615755AW20-02-NR--------
4,150
取扱い終了
返品不可
11615764AW20-02-R--------
4,150
取扱い終了
返品不可
10287033AW20-02BCE1/4------1/8
オープン
取扱い終了
06888481AW20-02BERc1/4------1/8
5,740
取扱い終了
10286893AW20-02E1/4------1/8
オープン
取扱い終了
返品不可
24660685AW20-02-1CN-A1/4Rc-圧力計なし0.02~0.2オートドレンなし左→右20
5,120
取扱い終了
31942673AW20-02-NR-A(02) 1/4(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.7(-) オートドレンなし(R)右→左20
4,570
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11615852AW20-02-12R52744878AW20-02-12R-BAW20-02-12R フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52744878フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16340022AW20-02BE-B66391730AW20-02BE-DAW20-02BE-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 66391730AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16340022
2023-03-19
用途: 供給エアー圧の制御
その他業種

取り扱いも容易で設置も簡単です。
水分も取れるので助かっています。

対象商品 : 16340022
2021-07-19
用途: エアー駆動の自動機に使用しました
テクノ・ヤマタケ

小型で小スペース、取付作業が簡単 ドレン取りも有り便利

対象商品 : 16340022
2019-03-21
用途: 食品機械のメンテナンス時
メンテナンスKMサービス業

SMC製のフィルターレギュレーターはすごく良いです。

対象商品 : 06888481
2014-02-06
用途: 自動車修理
宮川自動車

証耐圧力(MPa): 1.5の商品なので耐久性あると思い購入しました。
商品はコンパクトでいいと思う。
下のフィルター部にカバーあるタイプの方が万が一の時は安心かなと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする