標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2F63-6~)
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
- 取付支持形式
- ロッド側フランジ形
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~500
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0.05~1.0
- 作動方式
- 複動片ロッド
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 63
- 取付金具
- ロッド側フランジ形
- 給油
- 不要(無給油)
- 磁石内蔵有無
- 有
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12036586 | CDA2F63-60 | 27295293 | CDA2F63-60Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12036613 | CDA2F63-60-A53L | 27301338 | CDA2F63-60Z-A93L | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12036631 | CDA2F63-60-A54 | 27301322 | CDA2F63-60Z-A54 | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12036683 | CDA2F63-60-B54S | 27301347 | CDA2F63-60Z-B54S | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12036701 | CDA2F63-60-F5BASDPC | 27297515 | CDA2F63-60Z-M9BASDPC | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12036744 | CDA2F63-60-Y59B | 27297497 | CDA2F63-60Z-M9B | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12036771 | CDA2F63-60-Z73L | 27301338 | CDA2F63-60Z-A93L | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12036787 | CDA2F63-60J | 27295302 | CDA2F63-60JZ | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037794 | CDA2F63-65 | 27295318 | CDA2F63-65Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037803 | CDA2F63-65-A53 | 27301365 | CDA2F63-65Z-A93 | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037864 | CDA2F63-65-Z73 | 27301365 | CDA2F63-65Z-A93 | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12036841 | CDA2F63-600 | 27296413 | CDA2F63-600Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12036884 | CDA2F63-600-A34C | 27305127 | CDA2F63-600Z-A34C | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥43,980 税込¥48,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12036893 | CDA2F63-600-A53 | 27305215 | CDA2F63-600Z-A93 | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12036902 | CDA2F63-600-A53L | 27305233 | CDA2F63-600Z-A93L | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12036927 | CDA2F63-600-A53S | 27305224 | CDA2F63-600Z-A93S | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12036936 | CDA2F63-600-A54 | 27305145 | CDA2F63-600Z-A54 | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12036945 | CDA2F63-600-A54L | 27305163 | CDA2F63-600Z-A54L | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12036981 | CDA2F63-600-A54Z | 27305197 | CDA2F63-600Z-A54Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037015 | CDA2F63-600-A59WL | 27305303 | CDA2F63-600Z-A59WL | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037024 | CDA2F63-600-A64 | 27305206 | CDA2F63-600Z-A64 | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥35,980 税込¥39,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037033 | CDA2F63-600-B53 | 27305215 | CDA2F63-600Z-A93 | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037042 | CDA2F63-600-B53L | 27305233 | CDA2F63-600Z-A93L | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037051 | CDA2F63-600-B54 | 27305267 | CDA2F63-600Z-B54 | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037067 | CDA2F63-600-B54L | 27305285 | CDA2F63-600Z-B54L | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037076 | CDA2F63-600-B54S | 27305276 | CDA2F63-600Z-B54S | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037094 | CDA2F63-600-F5BAL | 27300175 | CDA2F63-600Z-M9BAL | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037164 | CDA2F63-600-J59 | 27300062 | CDA2F63-600Z-M9B | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037173 | CDA2F63-600-J59WL | 27300148 | CDA2F63-600Z-M9BWL | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037216 | CDA2F63-600-K59L | 27300078 | CDA2F63-600Z-M9BL | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037225 | CDA2F63-600-M9BL3 | 27300096 | CDA2F63-600Z-M9BL3 | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037234 | CDA2F63-600-M9BW | 27300123 | CDA2F63-600Z-M9BW | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037243 | CDA2F63-600-M9BWL | 27300148 | CDA2F63-600Z-M9BWL | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037286 | CDA2F63-600-Y7BAL | 27300175 | CDA2F63-600Z-M9BAL | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037304 | CDA2F63-600-Y7BW | 27300123 | CDA2F63-600Z-M9BW | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037313 | CDA2F63-600-Y7BWL | 27300148 | CDA2F63-600Z-M9BWL | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037322 | CDA2F63-600-Y7BWSDPC | 27300157 | CDA2F63-600Z-M9BWSDPC | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037261 | CDA2F63-600-Y59B | 27300062 | CDA2F63-600Z-M9B | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037277 | CDA2F63-600-Y59BL | 27300078 | CDA2F63-600Z-M9BL | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037331 | CDA2F63-600-Z73 | 27305215 | CDA2F63-600Z-A93 | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037347 | CDA2F63-600-Z73L | 27305233 | CDA2F63-600Z-A93L | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037356 | CDA2F63-600-Z73S | 27305224 | CDA2F63-600Z-A93S | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037365 | CDA2F63-600-Z73Z | 27305258 | CDA2F63-600Z-A93Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥35,980 税込¥39,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037374 | CDA2F63-600J | 27296422 | CDA2F63-600JZ | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037435 | CDA2F63-600J-Y59BL3 | 27300202 | CDA2F63-600JZ-M9BL3 | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥48,980 税込¥53,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037462 | CDA2F63-600J-Z73 | 27305328 | CDA2F63-600JZ-A93 | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥42,980 税込¥47,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037566 | CDA2F63-610-A54L | 27305337 | CDA2F63-610Z-A54L | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037627 | CDA2F63-620 | 27296438 | CDA2F63-620Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12037645 | CDA2F63-620-A64 | 27305346 | CDA2F63-620Z-A64 | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08






















