曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2F63-6~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
12036586
品番
CDA2F63-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,550

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

ストローク(mm)
60
取付支持形式
ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
63
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12036586CDA2F63-6027295293CDA2F63-60ZCDA2F63-60 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27295293エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする