エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2T~)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2T~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

作動方式
複動
内容量
1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
クッション
ロックの位置
15種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12312991CBM2T25-25-RL25(R) ロッド側(L) ロックタイプ25(-) ラバークッション
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
12312955CBM2T25-100-RN25(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ100(-) ラバークッション
11,770
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
12312964CBM2T25-100A-RL25(R) ロッド側(L) ロックタイプ100(A) エアクッション
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12312973CBM2T25-100A-RN25(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ100(A) エアクッション
13,480
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12312982CBM2T25-125-HN25(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ125(-) ラバークッション
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
12313025CBM2T32-25-RN32(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ25(-) ラバークッション
11,940
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
12313034CBM2T32-50A-RL32(R) ロッド側(L) ロックタイプ50(A) エアクッション
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12313043CBM2T32-75-RN32(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ75(-) ラバークッション
12,490
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12313052CBM2T32-75J-RN32(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ75(-) ラバークッション
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12313007CBM2T32-100-RL32(R) ロッド側(L) ロックタイプ100(-) ラバークッション
13,040
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12313016CBM2T32-200A-HL32(H) ヘッド側(L) ロックタイプ200(A) エアクッション
16,170
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12313061CBM2T40-100-RN40(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ100(-) ラバークッション
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12313077CBM2T40-105A-RN40(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ105(A) エアクッション
18,760
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
12313086CBM2T40-300-HL40(H) ヘッド側(L) ロックタイプ300(-) ラバークッション
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
12313095CBM2T40-300-RL40(R) ロッド側(L) ロックタイプ300(-) ラバークッション
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする