曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F20-4~)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F20-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全44種類を絞り込む
ストローク(mm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12460226CDBM2F20-40-HL40
9,080
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460235CDBM2F20-40-HL-B5440
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460244CDBM2F20-40-HL-C73L40
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460253CDBM2F20-40-HN40
8,800
7,898
8,688(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460262CDBM2F20-40-HN-C7340
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460271CDBM2F20-40-HN-C73L40
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460287CDBM2F20-40-HN-H7A1L40
16,610
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460296CDBM2F20-40-HN-H7BL40
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460305CDBM2F20-40A-HL40
10,780
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460314CDBM2F20-40A-HL-C7340
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460323CDBM2F20-40A-HN40
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460332CDBM2F20-40A-HN-H7BL40
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460655CDBM2F20-45-HN-C7345
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460341CDBM2F20-400-HL400
12,930
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460357CDBM2F20-400-HL-C73L400
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460366CDBM2F20-400-HL-C73LS400
15,510
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460375CDBM2F20-400-HL-H7B400
19,970
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460384CDBM2F20-400-HL-H7BAL400
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460393CDBM2F20-400-HL-H7BL400
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460402CDBM2F20-400-HL-M9BW400
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460411CDBM2F20-400-HN400
12,650
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460427CDBM2F20-400-HN-A93400
16,610
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460436CDBM2F20-400-HN-C73L400
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460445CDBM2F20-400-HN-H7B400
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460454CDBM2F20-400-HN-H7BL400
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460463CDBM2F20-400-HN-H7BLS400
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460472CDBM2F20-400-HN-H7BS400
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460481CDBM2F20-400-HN-H7BW400
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460497CDBM2F20-400-HN-H7BWL400
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460506CDBM2F20-400-HN-H7BWS400
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460515CDBM2F20-400-HN-M9BW400
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460524CDBM2F20-400-HN-M9BWL400
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460533CDBM2F20-400-HN-M9BWLS400
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460542CDBM2F20-400-HN-M9BWS400
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460551CDBM2F20-400A-HL400
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460567CDBM2F20-400A-HL-H7B400
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460576CDBM2F20-400A-HL-H7BW400
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460585CDBM2F20-400A-HL-H7BWL400
24,200
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460594CDBM2F20-400A-HN400
14,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460603CDBM2F20-400A-HN-C73L400
19,860
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460612CDBM2F20-400A-HN-H7A1400
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460621CDBM2F20-400A-HN-H7BAL400
25,580
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460637CDBM2F20-400A-RL400
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460646CDBM2F20-400A-RL-C73L400
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする