エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-17~)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-17~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全42種類を絞り込む
ストローク(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12493887CDBM2F40-17A-HL-H7BAL17
27,830
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12493896CDBM2F40-170-HL-C73L170
22,770
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12493905CDBM2F40-170-HL-H7BL170
24,970
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12493914CDBM2F40-170-HL-M9BWL170
24,640
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12493923CDBM2F40-170-HN-B53L170
25,470
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12493932CDBM2F40-170-HN-C73L170
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12493941CDBM2F40-170-HN-H7BL170
24,700
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12493957CDBM2F40-175-HL175
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12493966CDBM2F40-175-HL-B53175
25,080
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12493975CDBM2F40-175-HL-B53Z175
26,510
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12493984CDBM2F40-175-HL-C73CZ175
24,750
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12493993CDBM2F40-175-HN175
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494002CDBM2F40-175-HN-B53L175
25,470
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494011CDBM2F40-175-HN-C73175
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494027CDBM2F40-175-HN-C73CZ175
24,480
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494036CDBM2F40-175-HN-C73L175
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494045CDBM2F40-175-HN-C73S175
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494063CDBM2F40-175-HN-H7BAL175
28,220
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494072CDBM2F40-175-HN-H7BL175
24,700
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494081CDBM2F40-175-HN-H7BW175
25,910
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494097CDBM2F40-175-HN-H7BWL175
26,570
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494106CDBM2F40-175-HN-H7BZ175
25,360
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494115CDBM2F40-175-HN-M9BWL175
24,370
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494124CDBM2F40-175-RL175
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494133CDBM2F40-175-RL-C73175
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494142CDBM2F40-175-RL-C73L175
22,770
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494151CDBM2F40-175-RN175
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494167CDBM2F40-175-RN-C73175
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494176CDBM2F40-175A-HL-B54175
26,730
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494185CDBM2F40-175A-HL-C73175
23,760
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494194CDBM2F40-175A-HN175
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494203CDBM2F40-175A-HN-B54175
26,460
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494212CDBM2F40-175A-HN-B54L175
27,120
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494221CDBM2F40-175A-HN-C73175
23,490
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494237CDBM2F40-175A-HN-C73L175
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494246CDBM2F40-175A-HN-H7A1LS175
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494255CDBM2F40-175A-HN-H7B175
25,690
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494264CDBM2F40-175A-HN-H7BAL175
29,870
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494273CDBM2F40-175A-HN-H7BW175
27,560
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494282CDBM2F40-175A-HN-H7BWL175
28,220
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494291CDBM2F40-175A-HN-M9NL175
25,690
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12494054CDBM2F40-175-HN-F9BWL175
24,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする