曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA100-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
13399845
品番
CDG1DA100-150-K59LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,300

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

ストローク(mm)
150
取付支持形式
クレビス形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~700
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
3
取付金具
クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
1
オートスイッチ品番
K59

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13399845CDG1DA100-150-K59LS49234763CDG1DA100-150Z-K59LSCDG1DA100-150-K59LS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49234763CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥31,980
税込¥35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする