曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA50-2~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA50-2~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

取付支持形式
クレビス形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
126件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19795344CDG1DA50-20Z20複動片ロッド
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13416383CDG1DA50-2020複動片ロッド
¥14,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416392CDG1DA50-20-C73L20複動片ロッド
¥19,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416943CDG1DA50-25-B5425複動片ロッド
¥21,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416995CDG1DA50-25-C73LS25複動片ロッド
¥16,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13417047CDG1DA50-25-H7A1L25複動片ロッド
¥21,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416462CDG1DA50-200-B54Z200複動片ロッド
¥26,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416505CDG1DA50-200-C73S200複動片ロッド
¥19,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416566CDG1DA50-200-H7BALS200複動片ロッド
¥22,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416611CDG1DA50-200-H7BWSDPC200複動片ロッド
¥30,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416654CDG1DA50-200-H7NWL200複動片ロッド
¥26,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416706CDG1DA50-200-K59W4200複動片ロッド
¥37,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416767CDG1DA50-200J-B54200複動片ロッド
¥29,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416776CDG1DA50-200J-C73200複動片ロッド
¥26,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416785CDG1DA50-200J-H7NWL200複動片ロッド
¥31,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416803CDG1DA50-200K-B54S200複動片ロッド
¥27,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416812CDG1DA50-200K-H7A13200複動片ロッド
¥33,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416837CDG1DA50-210210複動片ロッド
¥19,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416855CDG1DA50-210-H7BL210複動片ロッド
¥26,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416891CDG1DA50-225225複動片ロッド
¥19,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416907CDG1DA50-225-B54225複動片ロッド
¥26,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416916CDG1DA50-225-K59W225複動片ロッド
¥28,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416925CDG1DA50-240-H7CL240複動片ロッド
¥27,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13417241CDG1DA50-250-B54250複動片ロッド
¥26,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13417275CDG1DA50-250-B59W250複動片ロッド
¥26,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13417311CDG1DA50-250-C73Z250複動片ロッド
¥24,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13417354CDG1DA50-250-H7B250複動片ロッド
¥25,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13417406CDG1DA50-250-H7BZ250複動片ロッド
¥26,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13417503CDG1DA50-250J-H7BWL250複動片ロッド
¥32,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
13417546CDG1DA50-273-C73S273複動片ロッド
¥22,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13417607CDG1DA50-280280複動片ロッド
¥20,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13417616CDG1DA50-280-B54280複動片ロッド
¥27,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416401CDG1DA50-20-K59L20複動片ロッド
¥23,650
取扱い終了
返品不可
13416934CDG1DA50-2525複動片ロッド
¥14,250
取扱い終了
返品不可
13416952CDG1DA50-25-B54L25複動片ロッド
¥21,750
取扱い終了
返品不可
13416961CDG1DA50-25-B54S25複動片ロッド
¥17,450
取扱い終了
返品不可
13416977CDG1DA50-25-C7325複動片ロッド
¥18,450
取扱い終了
返品不可
13416986CDG1DA50-25-C73L25複動片ロッド
¥19,050
取扱い終了
返品不可
13417004CDG1DA50-25-C73S25複動片ロッド
¥16,100
取扱い終了
返品不可
13417013CDG1DA50-25-C73Z25複動片ロッド
¥19,650
取扱い終了
返品不可
13417022CDG1DA50-25-G59L25複動片ロッド
¥23,650
取扱い終了
返品不可
13417031CDG1DA50-25-H7A125複動片ロッド
¥20,550
取扱い終了
返品不可
13417056CDG1DA50-25-H7A1LS25複動片ロッド
¥17,450
取扱い終了
返品不可
13417065CDG1DA50-25-H7BAL25複動片ロッド
¥24,250
取扱い終了
返品不可
13417074CDG1DA50-25-H7BL25複動片ロッド
¥21,050
取扱い終了
返品不可
13417083CDG1DA50-25-H7BW25複動片ロッド
¥22,150
取扱い終了
返品不可
13417092CDG1DA50-25-H7BWL25複動片ロッド
¥22,750
取扱い終了
返品不可
13417101CDG1DA50-25-H7BWLS25複動片ロッド
¥18,250
取扱い終了
返品不可
13417117CDG1DA50-25-H7BWS25複動片ロッド
¥17,950
取扱い終了
返品不可
13417126CDG1DA50-25-K59W25複動片ロッド
¥23,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13416383CDG1DA50-2019795344CDG1DA50-20ZCDG1DA50-20 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA50-2~) SMC 19795344エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA50-2~)SMC1個
¥14,980
税込¥16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416392CDG1DA50-20-C73L49231744CDG1DA50-20Z-A93LCDG1DA50-20-C73L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49231744CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥17,980
税込¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416943CDG1DA50-25-B5449232654CDG1DA50-25Z-B54CDG1DA50-25-B54 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232654CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥20,980
税込¥23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416995CDG1DA50-25-C73LS49229547CDG1DA50-25Z-A93LSCDG1DA50-25-C73LS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49229547CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥15,980
税込¥17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13417047CDG1DA50-25-H7A1L49232417CDG1DA50-25Z-M9NLCDG1DA50-25-H7A1L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232417CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416462CDG1DA50-200-B54Z49233896CDG1DA50-200Z-B54ZCDG1DA50-200-B54Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233896CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥26,980
税込¥29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416505CDG1DA50-200-C73S49232182CDG1DA50-200Z-A93SCDG1DA50-200-C73S CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232182CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416566CDG1DA50-200-H7BALS49232855CDG1DA50-200Z-M9BALSCDG1DA50-200-H7BALS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232855CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥21,980
税込¥24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416611CDG1DA50-200-H7BWSDPC49234237CDG1DA50-200Z-M9BWSDPCCDG1DA50-200-H7BWSDPC CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49234237CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥27,980
税込¥30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416654CDG1DA50-200-H7NWL49233564CDG1DA50-200Z-M9NWLCDG1DA50-200-H7NWL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233564CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥24,980
税込¥27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416706CDG1DA50-200-K59W449234614CDG1DA50-200Z-M9BW4CDG1DA50-200-K59W4 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49234614CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥29,980
税込¥32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416767CDG1DA50-200J-B5433395355CDG1DA50-200JZ-B54CDG1DA50-200J-B54 CD Series(CDG1DA50) SMC 33395355CD Series(CDG1DA50)SMC1個
¥29,980
税込¥32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416776CDG1DA50-200J-C7333394427CDG1DA50-200JZ-A93CDG1DA50-200J-C73 CD Series(CDG1DA50) SMC 33394427CD Series(CDG1DA50)SMC1個
¥25,980
税込¥28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416785CDG1DA50-200J-H7NWL49234438CDG1DA50-200JZ-M9NWLCDG1DA50-200J-H7NWL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49234438CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥29,980
税込¥32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416803CDG1DA50-200K-B54S49234142CDG1DA50-200KZ-B54SCDG1DA50-200K-B54S CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49234142CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥26,980
税込¥29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416812CDG1DA50-200K-H7A1349235077CDG1DA50-200KZ-M9N3CDG1DA50-200K-H7A13 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49235077CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥32,980
税込¥36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416837CDG1DA50-21049232094CDG1DA50-210ZCDG1DA50-210 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232094CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416855CDG1DA50-210-H7BL49233713CDG1DA50-210Z-M9BLCDG1DA50-210-H7BL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233713CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥25,980
税込¥28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416891CDG1DA50-22533392126CDG1DA50-225ZCDG1DA50-225 CD Series(CDG1DA50) SMC 33392126CD Series(CDG1DA50)SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416907CDG1DA50-225-B5449233853CDG1DA50-225Z-B54CDG1DA50-225-B54 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233853CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥25,980
税込¥28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416916CDG1DA50-225-K59W49233677CDG1DA50-225Z-M9BWCDG1DA50-225-K59W CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233677CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥24,980
税込¥27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416925CDG1DA50-240-H7CL49234124CDG1DA50-240Z-H7CLCDG1DA50-240-H7CL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49234124CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥26,980
税込¥29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13417241CDG1DA50-250-B5449233862CDG1DA50-250Z-B54CDG1DA50-250-B54 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233862CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥25,980
税込¥28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13417275CDG1DA50-250-B59W49234054CDG1DA50-250Z-B59WCDG1DA50-250-B59W CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49234054CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥26,980
税込¥29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13417311CDG1DA50-250-C73Z49233363CDG1DA50-250Z-A93ZCDG1DA50-250-C73Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233363CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥23,980
税込¥26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13417354CDG1DA50-250-H7B49233573CDG1DA50-250Z-M9BCDG1DA50-250-H7B CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233573CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥24,980
税込¥27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13417406CDG1DA50-250-H7BZ49233835CDG1DA50-250Z-M9BZCDG1DA50-250-H7BZ CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233835CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥25,980
税込¥28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13417503CDG1DA50-250J-H7BWL49234657CDG1DA50-250JZ-M9BWLCDG1DA50-250J-H7BWL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49234657CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥29,980
税込¥32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13417546CDG1DA50-273-C73S49232794CDG1DA50-273Z-A93SCDG1DA50-273-C73S CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232794CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥21,980
税込¥24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13417607CDG1DA50-28049232383CDG1DA50-280ZCDG1DA50-280 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232383CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13417616CDG1DA50-280-B5449234133CDG1DA50-280Z-B54CDG1DA50-280-B54 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49234133CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥26,980
税込¥29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする