SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA63-1~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
136
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
13420102
品番
CDG1DA63-135-C73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,300
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
ストローク(mm)
135
取付支持形式
クレビス形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
0.5
取付金具
クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
C73
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13420102
CDG1DA63-135-C73
49233302
CDG1DA63-135Z-A93
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(
SMC
1個
¥
23,980
税込
¥
26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です