エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TA32-5~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TA32-5~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
ヘッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13904791CDG1TA32-50-G59WL650
43,120
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13904834CDG1TA32-50-H7A1L850
41,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
13904563CDG1TA32-5050
8,000
取扱い終了
返品不可
13904572CDG1TA32-50-A9350
11,600
取扱い終了
返品不可
13904581CDG1TA32-50-A93L50
12,200
取扱い終了
返品不可
13904597CDG1TA32-50-B5350
15,100
取扱い終了
返品不可
13904606CDG1TA32-50-B53L50
15,700
取扱い終了
返品不可
13904615CDG1TA32-50-B53LS50
11,700
取扱い終了
返品不可
13904624CDG1TA32-50-B5450
15,100
取扱い終了
返品不可
13904633CDG1TA32-50-B54L50
15,700
取扱い終了
返品不可
13904642CDG1TA32-50-B54LS50
11,700
取扱い終了
返品不可
13904651CDG1TA32-50-B54S50
11,400
取扱い終了
返品不可
13904667CDG1TA32-50-B54Z50
16,400
取扱い終了
返品不可
13904676CDG1TA32-50-B54ZS50
12,050
取扱い終了
返品不可
13904685CDG1TA32-50-B59W50
15,800
取扱い終了
返品不可
13904694CDG1TA32-50-B59WL50
16,400
取扱い終了
返品不可
13904703CDG1TA32-50-C7350
12,400
取扱い終了
返品不可
13904712CDG1TA32-50-C73L50
13,000
取扱い終了
返品不可
13904721CDG1TA32-50-C73LS50
10,350
取扱い終了
返品不可
13904737CDG1TA32-50-C73S50
10,050
取扱い終了
返品不可
13904746CDG1TA32-50-C73Z50
13,600
取扱い終了
返品不可
13904755CDG1TA32-50-C80L50
12,800
取扱い終了
返品不可
13904764CDG1TA32-50-G59L50
17,600
取扱い終了
返品不可
13904773CDG1TA32-50-G59LS50
12,650
取扱い終了
返品不可
13904782CDG1TA32-50-G59WL350
23,450
取扱い終了
返品不可
13904807CDG1TA32-50-H7A150
14,500
取扱い終了
返品不可
13904816CDG1TA32-50-H7A1L50
15,100
取扱い終了
返品不可
13904825CDG1TA32-50-H7A1LS50
11,400
取扱い終了
返品不可
13904843CDG1TA32-50-H7A2L50
15,100
取扱い終了
返品不可
13904852CDG1TA32-50-H7B50
14,400
取扱い終了
返品不可
13904861CDG1TA32-50-H7BAL50
18,200
取扱い終了
返品不可
13904877CDG1TA32-50-H7BL50
15,000
取扱い終了
返品不可
13904886CDG1TA32-50-H7BS50
11,050
取扱い終了
返品不可
13904895CDG1TA32-50-H7BW50
16,100
取扱い終了
返品不可
13904904CDG1TA32-50-H7BWL50
16,700
取扱い終了
返品不可
13904913CDG1TA32-50-H7BZ50
15,600
取扱い終了
返品不可
13904922CDG1TA32-50-H7NWL50
16,700
取扱い終了
返品不可
13904931CDG1TA32-50-H7NWLS50
12,200
取扱い終了
返品不可
13904947CDG1TA32-50-K59LS50
12,650
取扱い終了
返品不可
13904956CDG1TA32-50-K59S50
12,350
取扱い終了
返品不可
13904965CDG1TA32-50-K59W50
17,600
取扱い終了
返品不可
13904974CDG1TA32-50-K59WL50
18,200
取扱い終了
返品不可
13904983CDG1TA32-50-M9BL50
14,200
取扱い終了
返品不可
13904992CDG1TA32-50-M9BW50
14,100
取扱い終了
返品不可
13905001CDG1TA32-50-M9BWL50
14,700
取扱い終了
返品不可
13905017CDG1TA32-50-M9BWS50
10,900
取扱い終了
返品不可
13905026CDG1TA32-50-M9BWZ50
15,300
取扱い終了
返品不可
13905035CDG1TA32-50-M9BZ50
14,900
取扱い終了
返品不可
14106854CDG1TA32-50-M9NLS50
11,050
取扱い終了
返品不可
13905044CDG1TA32-50-M9NWL50
14,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13904834CDG1TA32-50-H7A1L858856625CDG1TA32-50Z1-H7A1L画像準備中CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする