SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TA32-5~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
64
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
13904834
品番
CDG1TA32-50-H7A1L8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥41,030
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
ストローク(mm)
50
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
3
取付金具
ヘッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
8
オートスイッチ品番
H7A1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13904834
CDG1TA32-50-H7A1L8
58856625
CDG1TA32-50Z1-H7A1L
CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)