薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-9~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-9~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17444777CDQSB12-9D9
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444786CDQSB12-9DC9
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444795CDQSB12-90DC90
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444804CDQSB12-90DC-A9390
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444813CDQSB12-90DC-A93L90
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444822CDQSB12-90DC-A93VL390
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444831CDQSB12-90DC-M9BL90
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444847CDQSB12-90DC-M9N90
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444856CDQSB12-90DCM90
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444865CDQSB12-90DCM-A9090
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444874CDQSB12-90DCM-A9390
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444883CDQSB12-90DCM-A93L90
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444892CDQSB12-90DCM-A93V90
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444901CDQSB12-90DCM-M9N90
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444917CDQSB12-95DC95
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444926CDQSB12-95DCM95
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする