曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB16-2~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB16-2~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全120種類を絞り込む
ストローク(mm)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17607965CDQSKB16-20D20
7,480
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17607974CDQSKB16-20D-A9020
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
17607983CDQSKB16-20D-A90L20
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
17607992CDQSKB16-20D-A90S20
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608001CDQSKB16-20D-A90V20
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608017CDQSKB16-20D-A90VL20
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608026CDQSKB16-20D-A9320
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608035CDQSKB16-20D-A93L20
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608044CDQSKB16-20D-A93LS20
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608053CDQSKB16-20D-A93S20
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608062CDQSKB16-20D-A93V20
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608071CDQSKB16-20D-A93VL20
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608087CDQSKB16-20D-A93VLS20
9,850
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608096CDQSKB16-20D-A93VS20
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608114CDQSKB16-20D-A9620
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608123CDQSKB16-20D-A96L20
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608132CDQSKB16-20D-A96V20
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608105CDQSKB16-20D-A93320
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608141CDQSKB16-20D-M9B20
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608157CDQSKB16-20D-M9BAL20
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608166CDQSKB16-20D-M9BL20
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608175CDQSKB16-20D-M9BV20
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608184CDQSKB16-20D-M9BVL20
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608193CDQSKB16-20D-M9BVLS20
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608202CDQSKB16-20D-M9BVS20
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608211CDQSKB16-20D-M9BW20
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608227CDQSKB16-20D-M9BWL20
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608236CDQSKB16-20D-M9BWV20
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608245CDQSKB16-20D-M9BWVL20
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608254CDQSKB16-20D-M9N20
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608263CDQSKB16-20D-M9NL20
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608272CDQSKB16-20D-M9NV20
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608281CDQSKB16-20D-M9NWVL20
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608297CDQSKB16-20DM20
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608306CDQSKB16-20DM-A9020
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608315CDQSKB16-20DM-A90L20
10,510
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608324CDQSKB16-20DM-A90V20
10,510
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608333CDQSKB16-20DM-A90VL20
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608342CDQSKB16-20DM-A9320
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608351CDQSKB16-20DM-A93L20
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608367CDQSKB16-20DM-A93LS20
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608376CDQSKB16-20DM-A93S20
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608385CDQSKB16-20DM-A93V20
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608394CDQSKB16-20DM-A93VL20
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608403CDQSKB16-20DM-A93VLS20
10,120
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608412CDQSKB16-20DM-A93VS20
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608421CDQSKB16-20DM-A9620
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608437CDQSKB16-20DM-A96L20
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608446CDQSKB16-20DM-A96S20
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
17608455CDQSKB16-20DM-A96V20
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする