曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB25-5~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB25-5~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全68種類を絞り込む
ストローク(mm)
68種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17618571CDQSKB25-5D5
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618587CDQSKB25-5D-A93VLS5
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618596CDQSKB25-5D-A93VS5
9,850
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618605CDQSKB25-5D-M9BV5
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618614CDQSKB25-5D-M9BVL5
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618623CDQSKB25-5D-M9BVLS5
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618632CDQSKB25-5D-M9BVS5
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618641CDQSKB25-5D-M9NV5
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618657CDQSKB25-5DM5
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
17618666CDQSKB25-5DM-A93VLS5
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17618675CDQSKB25-5DM-A93VS5
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17618684CDQSKB25-5DM-M9BV5
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17618693CDQSKB25-5DM-M9BVL5
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17618702CDQSKB25-5DM-M9BVLS5
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17618711CDQSKB25-5DM-M9NV5
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17618727CDQSKB25-5DM-M9NVS5
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17618736CDQSKB25-5DM-M9PV5
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17618745CDQSKB25-50D50
10,450
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
17618754CDQSKB25-50D-A9050
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618763CDQSKB25-50D-A90L50
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618772CDQSKB25-50D-A90S50
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618781CDQSKB25-50D-A90V50
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618797CDQSKB25-50D-A90VL50
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618806CDQSKB25-50D-A9350
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618815CDQSKB25-50D-A93L50
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618824CDQSKB25-50D-A93LS50
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618833CDQSKB25-50D-A93S50
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618842CDQSKB25-50D-A93V50
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618851CDQSKB25-50D-A93VL50
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618867CDQSKB25-50D-A9650
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618876CDQSKB25-50D-A96L50
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618885CDQSKB25-50D-A96V50
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618894CDQSKB25-50D-M9B50
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618903CDQSKB25-50D-M9BA50
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618912CDQSKB25-50D-M9BL50
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618921CDQSKB25-50D-M9BL350
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618937CDQSKB25-50D-M9BV50
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618946CDQSKB25-50D-M9BVL50
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618955CDQSKB25-50D-M9BW50
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618964CDQSKB25-50D-M9N50
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618973CDQSKB25-50D-M9NVL50
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618982CDQSKB25-50DM50
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618991CDQSKB25-50DM-A9050
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619007CDQSKB25-50DM-A90L50
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619016CDQSKB25-50DM-A90S50
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619025CDQSKB25-50DM-A90V50
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619034CDQSKB25-50DM-A90VL50
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619043CDQSKB25-50DM-A9350
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619052CDQSKB25-50DM-A93L50
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619077CDQSKB25-50DM-A93L350
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする