曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKG20-~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKG20-~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全225種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
225種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17637907CDQSKG20-5D5(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17637916CDQSKG20-5DM5(M) ロッド先端おねじ
7,590
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
17635931CDQSKG20-10D10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,540
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17635947CDQSKG20-10D-A9010(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
17635956CDQSKG20-10D-A90L10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,290
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
17635965CDQSKG20-10D-A90V10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,290
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
17635974CDQSKG20-10D-A90VL10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17635983CDQSKG20-10D-A9310(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17635992CDQSKG20-10D-A93L10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636001CDQSKG20-10D-A93V10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636017CDQSKG20-10D-A93VL10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636026CDQSKG20-10D-A9610(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636035CDQSKG20-10D-A96L10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636044CDQSKG20-10D-A96V10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636053CDQSKG20-10D-M9BVL10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636062CDQSKG20-10DM10(M) ロッド先端おねじ
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636071CDQSKG20-10DM-A9010(M) ロッド先端おねじ
9,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636087CDQSKG20-10DM-A90L10(M) ロッド先端おねじ
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636096CDQSKG20-10DM-A90V10(M) ロッド先端おねじ
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636105CDQSKG20-10DM-A90VL10(M) ロッド先端おねじ
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636114CDQSKG20-10DM-A9310(M) ロッド先端おねじ
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636123CDQSKG20-10DM-A93L10(M) ロッド先端おねじ
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636132CDQSKG20-10DM-A93V10(M) ロッド先端おねじ
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636141CDQSKG20-10DM-A93VL10(M) ロッド先端おねじ
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636157CDQSKG20-10DM-A9610(M) ロッド先端おねじ
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636166CDQSKG20-10DM-A96L10(M) ロッド先端おねじ
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636175CDQSKG20-10DM-A96V10(M) ロッド先端おねじ
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636184CDQSKG20-15D15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636193CDQSKG20-15D-A9015(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636202CDQSKG20-15D-A90L15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636211CDQSKG20-15D-A90V15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636227CDQSKG20-15D-A90VL15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636236CDQSKG20-15D-A9315(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636245CDQSKG20-15D-A93L15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636254CDQSKG20-15D-A93V15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636263CDQSKG20-15D-A93VL15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636272CDQSKG20-15D-A9615(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636281CDQSKG20-15D-A96L15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636297CDQSKG20-15D-A96V15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636306CDQSKG20-15D-M9BVL15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636315CDQSKG20-15DM15(M) ロッド先端おねじ
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636324CDQSKG20-15DM-A9015(M) ロッド先端おねじ
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636333CDQSKG20-15DM-A90L15(M) ロッド先端おねじ
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636342CDQSKG20-15DM-A90V15(M) ロッド先端おねじ
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636351CDQSKG20-15DM-A90VL15(M) ロッド先端おねじ
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636367CDQSKG20-15DM-A9315(M) ロッド先端おねじ
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636376CDQSKG20-15DM-A93L15(M) ロッド先端おねじ
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636385CDQSKG20-15DM-A93V15(M) ロッド先端おねじ
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636394CDQSKG20-15DM-A93VL15(M) ロッド先端おねじ
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17636403CDQSKG20-15DM-A9615(M) ロッド先端おねじ
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする