曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWL25-4~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWL25-4~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全97種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
97種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17725285CDQSWL25-40D40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725294CDQSWL25-40D-A9040(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725303CDQSWL25-40D-A90L40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725312CDQSWL25-40D-A90V40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725321CDQSWL25-40D-A90VL40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725337CDQSWL25-40D-A9340(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725346CDQSWL25-40D-A93L40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725355CDQSWL25-40D-A93V40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725364CDQSWL25-40D-A93VL40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725373CDQSWL25-40D-A9640(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725382CDQSWL25-40D-A96L40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725391CDQSWL25-40D-A96V40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725407CDQSWL25-40DC40(C) ラバークッション付
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725416CDQSWL25-40DC-A9040(C) ラバークッション付
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725425CDQSWL25-40DC-A90L40(C) ラバークッション付
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725434CDQSWL25-40DC-A90V40(C) ラバークッション付
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725443CDQSWL25-40DC-A90VL40(C) ラバークッション付
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725452CDQSWL25-40DC-A9340(C) ラバークッション付
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725461CDQSWL25-40DC-A93L40(C) ラバークッション付
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725477CDQSWL25-40DC-A93V40(C) ラバークッション付
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725486CDQSWL25-40DC-A93VL40(C) ラバークッション付
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725495CDQSWL25-40DC-A9640(C) ラバークッション付
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725504CDQSWL25-40DC-A96L40(C) ラバークッション付
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725513CDQSWL25-40DC-A96V40(C) ラバークッション付
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725522CDQSWL25-40DCM40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725531CDQSWL25-40DCM-A9040(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725547CDQSWL25-40DCM-A90L40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725556CDQSWL25-40DCM-A90V40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725565CDQSWL25-40DCM-A90VL40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725574CDQSWL25-40DCM-A9340(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725583CDQSWL25-40DCM-A93L40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725592CDQSWL25-40DCM-A93V40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725601CDQSWL25-40DCM-A93VL40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725617CDQSWL25-40DCM-A9640(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725626CDQSWL25-40DCM-A96L40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725635CDQSWL25-40DCM-A96V40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725644CDQSWL25-40DM40(M) ロッド先端おねじ
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725653CDQSWL25-40DM-A9040(M) ロッド先端おねじ
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725662CDQSWL25-40DM-A90L40(M) ロッド先端おねじ
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725671CDQSWL25-40DM-A90V40(M) ロッド先端おねじ
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725687CDQSWL25-40DM-A90VL40(M) ロッド先端おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725696CDQSWL25-40DM-A9340(M) ロッド先端おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725705CDQSWL25-40DM-A93L40(M) ロッド先端おねじ
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725714CDQSWL25-40DM-A93V40(M) ロッド先端おねじ
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725723CDQSWL25-40DM-A93VL40(M) ロッド先端おねじ
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725732CDQSWL25-40DM-A9640(M) ロッド先端おねじ
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725741CDQSWL25-40DM-A96L40(M) ロッド先端おねじ
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725757CDQSWL25-40DM-A96V40(M) ロッド先端おねじ
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725766CDQSWL25-40DM-M9BL40(M) ロッド先端おねじ
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17725775CDQSWL25-45D45(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする