曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSWM25-10~)

デュアルロッドシリンダ (CXSWM25-10~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSWM25-10~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
内容量
1個
全182種類を絞り込む
ストローク(mm)
182種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20771143CXSWM25-10標準ストローク10
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771396CXSWM25-10-Y7BAL標準ストローク10
32,070
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771405CXSWM25-10-Y7BALS標準ストローク10
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771414CXSWM25-10-Y7BAZ-10
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771423CXSWM25-10-Y7BAZS-10
26,790
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771432CXSWM25-10-Y7BW標準ストローク10
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771441CXSWM25-10-Y7BWL標準ストローク10
29,870
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771457CXSWM25-10-Y7BWLS標準ストローク10
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771466CXSWM25-10-Y7BWS標準ストローク10
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771475CXSWM25-10-Y7BWV標準ストローク10
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771484CXSWM25-10-Y7BWVL標準ストローク10
29,870
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771493CXSWM25-10-Y7BWVLS標準ストローク10
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771502CXSWM25-10-Y7BWVS標準ストローク10
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771511CXSWM25-10-Y7BWVZ-10
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771527CXSWM25-10-Y7BWVZS-10
25,690
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771536CXSWM25-10-Y7BWZ-10
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771545CXSWM25-10-Y7BWZS-10
25,690
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771554CXSWM25-10-Y7NW標準ストローク10
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771563CXSWM25-10-Y7NWL標準ストローク10
29,870
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771572CXSWM25-10-Y7NWLS標準ストローク10
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771581CXSWM25-10-Y7NWS標準ストローク10
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771597CXSWM25-10-Y7NWV標準ストローク10
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771606CXSWM25-10-Y7NWVL標準ストローク10
29,870
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771615CXSWM25-10-Y7NWVLS標準ストローク10
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771624CXSWM25-10-Y7NWVS標準ストローク10
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771633CXSWM25-10-Y7NWVZ-10
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771642CXSWM25-10-Y7NWVZS-10
25,690
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771651CXSWM25-10-Y7NWZ-10
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771667CXSWM25-10-Y7NWZS-10
25,690
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771676CXSWM25-10-Y7P標準ストローク10
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771685CXSWM25-10-Y7PL標準ストローク10
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771694CXSWM25-10-Y7PLS標準ストローク10
24,480
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771703CXSWM25-10-Y7PS標準ストローク10
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771712CXSWM25-10-Y7PV標準ストローク10
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771721CXSWM25-10-Y7PVL標準ストローク10
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771737CXSWM25-10-Y7PVLS標準ストローク10
24,480
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771746CXSWM25-10-Y7PVS標準ストローク10
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771755CXSWM25-10-Y7PVZ-10
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771764CXSWM25-10-Y7PVZS-10
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771773CXSWM25-10-Y7PW標準ストローク10
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771782CXSWM25-10-Y7PWL標準ストローク10
29,870
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771791CXSWM25-10-Y7PWLS標準ストローク10
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771807CXSWM25-10-Y7PWS標準ストローク10
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771816CXSWM25-10-Y7PWV標準ストローク10
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771825CXSWM25-10-Y7PWVL標準ストローク10
29,870
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771834CXSWM25-10-Y7PWVLS標準ストローク10
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771843CXSWM25-10-Y7PWVS標準ストローク10
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771852CXSWM25-10-Y7PWVZ-10
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771861CXSWM25-10-Y7PWVZS-10
25,690
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20771877CXSWM25-10-Y7PWZ-10
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする