曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L10H-26~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L10H-26~) - SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

磁石保持力
(H) タイプH
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
アジャスタボルト
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20981816CY1L10H-260(-) アジャストボルト付260
¥45,980
¥41,980
¥46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20981825CY1L10H-260-A73L(-) アジャストボルト付260
¥50,930
¥43,980
¥48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20981834CY1L10H-260B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)260
¥54,780
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20981843CY1L10H-260B-A73(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)260
¥59,070
¥53,980
¥59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20981852CY1L10H-260B-A73L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)260
¥59,730
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20981861CY1L10H-260B-J79L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)260
¥61,930
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20981877CY1L10H-260BS-A73H(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)260
¥54,670
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20981886CY1L10H-265(-) アジャストボルト付265
¥45,980
¥41,980
¥46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20981895CY1L10H-265-F79L(-) アジャストボルト付265
¥53,240
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20981904CY1L10H-265B-F79(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)265
¥61,380
¥55,980
¥61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20981913CY1L10H-265B-F79L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)265
¥62,040
¥55,980
¥61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする