曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40L-50-~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40L-50-~) - SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

ストローク(mm)
50
磁石保持力
(L) タイプL
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) アジャストボルト付
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
全30種類を絞り込む
リード線(m)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21194792CY1L40L-50-A72(-) 0.5A72 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥116,490
¥99,980
¥109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21194801CY1L40L-50-A72H(-) 0.5A72H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥116,490
¥99,980
¥109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21194817CY1L40L-50-A72HL(L) 3A72H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥117,150
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21194826CY1L40L-50-A72L(L) 3A72 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥117,150
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21194835CY1L40L-50-A73(-) 0.5A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥116,490
¥99,980
¥109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21194844CY1L40L-50-A73C(-) 0.5A73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出し
¥117,810
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21194853CY1L40L-50-A73CL(L) 3A73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出し
¥118,470
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21194862CY1L40L-50-A73H(-) 0.5A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥116,490
¥99,980
¥109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21194871CY1L40L-50-A73HL(L) 3A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥117,150
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21194887CY1L40L-50-A73L(L) 3A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥117,150
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21194896CY1L40L-50-A80(-) 0.5A80 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
¥116,270
¥99,980
¥109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21194905CY1L40L-50-A80C(-) 0.5A80C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯無-2線-縦取出し
¥117,700
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21194914CY1L40L-50-A80CL(L) 3A80C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯無-2線-縦取出し
¥118,360
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21194923CY1L40L-50-A80H(-) 0.5A80H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥116,270
¥99,980
¥109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21194932CY1L40L-50-A80HL(L) 3A80H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥116,930
¥99,980
¥109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21194941CY1L40L-50-A80L(L) 3A80 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
¥116,930
¥99,980
¥109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21194957CY1L40L-50-F7BV(-) 0.5F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥118,690
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21194966CY1L40L-50-F7BVL(L) 3F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥119,350
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21194975CY1L40L-50-F7NV(-) 0.5F7NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥118,800
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21194984CY1L40L-50-F7NVL(L) 3F7NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥119,460
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21194993CY1L40L-50-F7P(-) 0.5F7P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
¥118,800
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21195002CY1L40L-50-F7PL(L) 3F7P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
¥119,460
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21195011CY1L40L-50-F7PV(-) 0.5F7PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
¥118,800
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21195027CY1L40L-50-F7PVL(L) 3F7PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
¥119,460
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21195036CY1L40L-50-F79(-) 0.5F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥118,800
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21195045CY1L40L-50-F79L(L) 3F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥119,460
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21195054CY1L40L-50-J79(-) 0.5J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥118,690
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21195063CY1L40L-50-J79C(-) 0.5J79C 無接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出し
¥120,010
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21195072CY1L40L-50-J79CL(L) 3J79C 無接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出し
¥120,670
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21195081CY1L40L-50-J79L(L) 3J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥119,350
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする