曜日別特売
CY1L40L-50-A73H マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40L-50-~) SMC 21194862

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40L-50-~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
21194862
品番
CY1L40L-50-A73H
参考基準価格(税別)¥116,490販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストローク(mm)
50
磁石保持力
(L) タイプL
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) アジャストボルト付
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする