曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-18~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-18~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
給油
不要(無給油)
軸受種類
ボールプッシュ軸受
内容量
1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16664497MGPL32-18Z18
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16664506MGPL32-18Z-M9BWL18
43,070
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16664515MGPL32-18Z-A93L18
40,320
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16664524MGPL32-185Z185
66,660
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23550082MGPL32-1818
32,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23550091MGPL32-18-M9BWL18
39,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23550134MGPL32-18-Z73L18
37,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23550143MGPL32-180180
60,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23550161MGPL32-185185
60,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23550107MGPL32-18-Y59AL18
39,550
取扱い終了
返品不可
23550116MGPL32-18-Y59BL18
39,450
取扱い終了
返品不可
23550125MGPL32-18-Y59BZ18
40,050
取扱い終了
返品不可
23550152MGPL32-180-Y59BL180
67,100
取扱い終了
返品不可
23550186MGPL32-185-Y7BWL185
68,800
取扱い終了
返品不可
23550177MGPL32-185-Y69B185
66,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23550082MGPL32-1816664497MGPL32-18ZMGPL32-18 ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-18~) SMC 16664497ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-18~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23550091MGPL32-18-M9BWL16664506MGPL32-18Z-M9BWLMGPL32-18-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-18~) SMC 16664506ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-18~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23550134MGPL32-18-Z73L16664515MGPL32-18Z-A93LMGPL32-18-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-18~) SMC 16664515ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-18~)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23550143MGPL32-18045407695MGPL32-180ZMGPL32-180 ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-1~) SMC 45407695ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-1~)SMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23550161MGPL32-18516664524MGPL32-185ZMGPL32-185 ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-18~) SMC 16664524ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-18~)SMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする