曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-27~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-27~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
給油
不要(無給油)
軸受種類
ボールプッシュ軸受
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16665644MGPL32-270Z270
¥84,040
¥75,980
¥83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23555804MGPL32-270270
¥76,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23555813MGPL32-275275
¥76,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23555831MGPL32-275-Z73L275
¥80,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23555822MGPL32-275-Y7BAL275
¥86,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23555804MGPL32-27016665644MGPL32-270ZMGPL32-270Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-27~) SMC 16665644ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-27~)SMC1個
¥75,980
税込¥83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23555813MGPL32-27545409061MGPL32-275ZMGPL32-275Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-2~) SMC 45409061ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-2~)SMC1個
¥75,980
税込¥83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23555831MGPL32-275-Z73L45409077MGPL32-275Z-A93LMGPL32-275Z-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-2~) SMC 45409077ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-2~)SMC1個
¥79,980
税込¥87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする