曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-18~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-18~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
給油
不要(無給油)
軸受種類
ボールプッシュ軸受
オートスイッチ個数
2
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16669162MGPL40-180Z-M9BWL1803M9BW
75,190
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16669178MGPL40-185Z-A931850.5Z73
71,780
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572044MGPL40-180-M9BWL1803M9BW
68,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23572062MGPL40-185-Z731850.5Z73
66,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23572053MGPL40-180-Y59BL1803Y59B
68,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23572044MGPL40-180-M9BWL16669162MGPL40-180Z-M9BWLMGPL40-180-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-18~) SMC 16669162ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-18~)SMC1個
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23572062MGPL40-185-Z7316669178MGPL40-185Z-A93MGPL40-185-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-18~) SMC 16669178ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-18~)SMC1個
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする