曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~500
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
給油
不要(無給油)
軸受種類
ボールプッシュ軸受
内容量
1個
全101種類を絞り込む
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
101種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23578703MGPL40-40-RN40-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
47,910
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23578886MGPL40-400-HL-Z73Z400-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
114,900
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23579001MGPL40-400-RL400-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
109,290
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23579017MGPL40-400-RN400-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
108,740
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23579026MGPL40-400-RN-Z73L400-0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
113,690
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670937MGPL40-40Z-M9BWV40-0.1~1.0
49,120
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670946MGPL40-40Z-M9BWVL40-0.1~1.0
49,780
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670955MGPL40-40Z-M9NWL40-0.1~1.0
49,120
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670964MGPL40-40Z-P5DWL40-0.1~1.0
60,010
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670973MGPL40-40Z-P5DWZ40-0.1~1.0
61,330
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670982MGPL40-40Z-A93Z40-0.1~1.0
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16670998MGPL40-400Z-M9BWLS400標準ストローク0.1~1.0
106,540
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16671007MGPL40-400Z-M9BWV400標準ストローク0.1~1.0
109,950
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16671016MGPL40-400Z-P4DWSC400-0.1~1.0
122,160
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
16671025MGPL40-400Z-P5DWL400-0.1~1.0
120,840
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16671034MGPL40-400Z-P5DWLS400-0.1~1.0
111,980
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16671043MGPL40-400Z-P5DWSC400-0.1~1.0
120,510
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
16671052MGPL40-400Z-P5DWSCS400-0.1~1.0
111,820
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16671068MGPL40-400Z-P5DWZ400-0.1~1.0
122,160
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16671077MGPL40-400Z-P5DWZS400-0.1~1.0
112,640
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16671086MGPL40-400Z-A93Z400標準ストローク0.1~1.0
107,860
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16671095MGPL40-400AZ400-0.12~1.0
107,470
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16671104MGPL40-400AZ-M9B400-0.12~1.0
113,080
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16671113MGPL40-400AZ-A93Z400-0.12~1.0
112,200
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16671122MGPL40-45Z-M9BW45-0.1~1.0
48,460
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16671138MGPL40-45Z-A9345-0.1~1.0
45,710
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23578624MGPL40-4040-0.1~1.0
38,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23578633MGPL40-40-M9BW40-0.1~1.0
44,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23578642MGPL40-40-M9BWL40-0.1~1.0
44,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23578651MGPL40-40-M9BWV40-0.1~1.0
44,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23578667MGPL40-40-M9BWVL40-0.1~1.0
45,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23578676MGPL40-40-M9NWL40-0.1~1.0
44,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23578685MGPL40-40-P5DWL40-0.1~1.0
54,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23578694MGPL40-40-P5DWZ40-0.1~1.0
55,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23578834MGPL40-40-Z7340-0.1~1.0
42,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23578843MGPL40-40-Z73L40-0.1~1.0
42,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23578852MGPL40-40-Z73LS40-0.1~1.0
40,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23578861MGPL40-40-Z73Z40-0.1~1.0
43,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23579306MGPL40-4545-0.1~1.0
38,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23579315MGPL40-45-M9BW45-0.1~1.0
44,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23579376MGPL40-45-Z7345-0.1~1.0
42,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23579385MGPL40-45-Z73L45-0.1~1.0
42,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23578877MGPL40-400400-0.1~1.0
93,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23578895MGPL40-400-M9BW400-0.1~1.0
99,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23578904MGPL40-400-M9BWL400-0.1~1.0
99,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23578913MGPL40-400-M9BWLS400-0.1~1.0
96,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23578922MGPL40-400-M9BWV400-0.1~1.0
99,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
32054933MGPL40-400-M9NW400-0.1~1.0
99,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23578931MGPL40-400-P4DWSC400-0.1~1.0
111,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23578947MGPL40-400-P5DWL400-0.1~1.0
109,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23578624MGPL40-4045414537MGPL40-40ZMGPL40-40 ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) SMC 45414537ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23578633MGPL40-40-M9BW45414625MGPL40-40Z-M9BWMGPL40-40-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) SMC 45414625ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~)SMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23578642MGPL40-40-M9BWL45414634MGPL40-40Z-M9BWLMGPL40-40-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) SMC 45414634ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~)SMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23578651MGPL40-40-M9BWV16670937MGPL40-40Z-M9BWVMGPL40-40-M9BWV ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) SMC 16670937ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~)SMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23578667MGPL40-40-M9BWVL16670946MGPL40-40Z-M9BWVLMGPL40-40-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) SMC 16670946ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~)SMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23578676MGPL40-40-M9NWL16670955MGPL40-40Z-M9NWLMGPL40-40-M9NWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) SMC 16670955ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~)SMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23578685MGPL40-40-P5DWL16670964MGPL40-40Z-P5DWLMGPL40-40-P5DWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) SMC 16670964ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~)SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23578694MGPL40-40-P5DWZ16670973MGPL40-40Z-P5DWZMGPL40-40-P5DWZ ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) SMC 16670973ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~)SMC1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23578834MGPL40-40-Z7345414546MGPL40-40Z-A93MGPL40-40-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) SMC 45414546ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~)SMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23578843MGPL40-40-Z73L45414555MGPL40-40Z-A93LMGPL40-40-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) SMC 45414555ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~)SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23578852MGPL40-40-Z73LS45414564MGPL40-40Z-A93LSMGPL40-40-Z73LS ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) SMC 45414564ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23578861MGPL40-40-Z73Z16670982MGPL40-40Z-A93ZMGPL40-40-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) SMC 16670982ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~)SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23579306MGPL40-4545414661MGPL40-45ZMGPL40-45 ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) SMC 45414661ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23579315MGPL40-45-M9BW16671122MGPL40-45Z-M9BWMGPL40-45-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) SMC 16671122ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~)SMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23579376MGPL40-45-Z7316671138MGPL40-45Z-A93MGPL40-45-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) SMC 16671138ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~)SMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23579385MGPL40-45-Z73L45414677MGPL40-45Z-A93LMGPL40-45-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) SMC 45414677ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~)SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23578877MGPL40-40045414406MGPL40-400ZMGPL40-400 ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) SMC 45414406ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~)SMC1個
93,980
税込103,378
後継品番です
23578895MGPL40-400-M9BW45414503MGPL40-400Z-M9BWMGPL40-400-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) SMC 45414503ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~)SMC1個
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23578904MGPL40-400-M9BWL45414512MGPL40-400Z-M9BWLMGPL40-400-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) SMC 45414512ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~)SMC1個
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23578913MGPL40-400-M9BWLS16670998MGPL40-400Z-M9BWLSMGPL40-400-M9BWLS ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) SMC 16670998ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~)SMC1個
96,980
税込106,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23578922MGPL40-400-M9BWV16671007MGPL40-400Z-M9BWVMGPL40-400-M9BWV ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) SMC 16671007ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~)SMC1個
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32054933MGPL40-400-M9NW45414521MGPL40-400Z-M9NWMGPL40-400-M9NW ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) SMC 45414521ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~)SMC1個
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23578931MGPL40-400-P4DWSC16671016MGPL40-400Z-P4DWSCMGPL40-400-P4DWSC ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) SMC 16671016ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~)SMC1個
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23578947MGPL40-400-P5DWL16671025MGPL40-400Z-P5DWLMGPL40-400-P5DWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~) SMC 16671025ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-4~)SMC1個
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする