曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-6~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-6~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
63
給油
不要(無給油)
軸受種類
ボールプッシュ軸受
内容量
1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16678752MGPL63-60Z60
56,600
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16678768MGPL63-60Z-A9360
60,010
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16678777MGPL63-60Z-A93L60
60,670
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16678786MGPL63-65Z-M9BWL65
63,420
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16678795MGPL63-65Z-A9365
60,010
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16678804MGPL63-65Z-A93L65
60,670
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23610867MGPL63-6060
51,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23610894MGPL63-60-Z7360
55,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23610903MGPL63-60-Z73L60
55,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23610921MGPL63-6565
51,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23610937MGPL63-65-M9BWL65
57,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23610955MGPL63-65-Z7365
55,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23610964MGPL63-65-Z73L65
55,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23610885MGPL63-60-Y7BAL60
61,650
取扱い終了
返品不可
23610876MGPL63-60-Y69AS60
54,450
取扱い終了
返品不可
23610912MGPL63-60-Z80L60
55,750
取扱い終了
返品不可
23610946MGPL63-65-Y59BL65
57,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23610867MGPL63-6016678752MGPL63-60ZMGPL63-60 ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-6~) SMC 16678752ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-6~)SMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23610894MGPL63-60-Z7316678768MGPL63-60Z-A93MGPL63-60-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-6~) SMC 16678768ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-6~)SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23610903MGPL63-60-Z73L16678777MGPL63-60Z-A93LMGPL63-60-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-6~) SMC 16678777ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-6~)SMC1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23610921MGPL63-6545421722MGPL63-65ZMGPL63-65 ガイド付薄形シリンダ(MGPL63~) SMC 45421722ガイド付薄形シリンダ(MGPL63~)SMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23610937MGPL63-65-M9BWL16678786MGPL63-65Z-M9BWLMGPL63-65-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-6~) SMC 16678786ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-6~)SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23610955MGPL63-65-Z7316678795MGPL63-65Z-A93MGPL63-65-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-6~) SMC 16678795ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-6~)SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23610964MGPL63-65-Z73L16678804MGPL63-65Z-A93LMGPL63-65-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-6~) SMC 16678804ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-6~)SMC1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする