ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-6~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-6~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~500
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
給油
不要(無給油)
軸受種類
すべり軸受
内容量
1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23730542MGPM25-65-RN650.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
29,100
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23730077MGPM25-660.1~1.0
20,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730104MGPM25-60600.1~1.0
22,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730122MGPM25-60-M9BW600.1~1.0
28,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730131MGPM25-60-M9BWL600.1~1.0
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730147MGPM25-60-M9BWLS600.1~1.0
25,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730156MGPM25-60-M9BWS600.1~1.0
25,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730165MGPM25-60-M9BWSDPC600.1~1.0
32,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730174MGPM25-60-M9BWVL600.1~1.0
29,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730183MGPM25-60-M9BZ600.1~1.0
29,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730192MGPM25-60-M9NW600.1~1.0
28,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730201MGPM25-60-M9NWV600.1~1.0
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730393MGPM25-60-Z73600.1~1.0
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730402MGPM25-60-Z73L600.1~1.0
27,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730411MGPM25-60-Z73LS600.1~1.0
24,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730427MGPM25-60-Z73S600.1~1.0
24,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730436MGPM25-60-Z73Z600.1~1.0
27,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730472MGPM25-63630.1~1.0
22,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730497MGPM25-65650.1~1.0
22,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730506MGPM25-65-M9BL650.1~1.0
28,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730515MGPM25-65-M9BLS650.1~1.0
25,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730524MGPM25-65-M9BW650.1~1.0
28,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730533MGPM25-65-M9BWL650.1~1.0
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730637MGPM25-65-Z73650.1~1.0
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730646MGPM25-65-Z73L650.1~1.0
27,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730655MGPM25-65-Z73LS650.1~1.0
24,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730664MGPM25-65-Z73S650.1~1.0
24,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730673MGPM25-65-Z73Z650.1~1.0
27,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730682MGPM25-67670.1~1.0
22,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730691MGPM25-67-Z73670.1~1.0
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23730086MGPM25-6-Y7BWS60.1~1.0
24,450
取扱い終了
返品不可
23730095MGPM25-6-Y7NWL60.1~1.0
28,850
取扱い終了
返品不可
23730113MGPM25-60-F9BWL600.1~1.0
30,800
取扱い終了
返品不可
23730305MGPM25-60-Y7BAL600.1~1.0
32,800
取扱い終了
返品不可
23730314MGPM25-60-Y7BW600.1~1.0
30,200
取扱い終了
返品不可
23730323MGPM25-60-Y7BWL600.1~1.0
30,800
取扱い終了
返品不可
23730332MGPM25-60-Y7BWLS600.1~1.0
26,700
取扱い終了
返品不可
23730341MGPM25-60-Y7BWS600.1~1.0
26,400
取扱い終了
返品不可
23730357MGPM25-60-Y7BWSC600.1~1.0
33,200
取扱い終了
返品不可
23730366MGPM25-60-Y7BWSDPC600.1~1.0
34,200
取扱い終了
返品不可
23730375MGPM25-60-Y7BWVL600.1~1.0
30,800
取扱い終了
返品不可
23730384MGPM25-60-Y7NWV600.1~1.0
30,200
取扱い終了
返品不可
23730217MGPM25-60-Y59A600.1~1.0
28,600
取扱い終了
返品不可
23730226MGPM25-60-Y59B600.1~1.0
28,500
取扱い終了
返品不可
23730235MGPM25-60-Y59BL600.1~1.0
29,100
取扱い終了
返品不可
23730244MGPM25-60-Y59BLS600.1~1.0
25,850
取扱い終了
返品不可
23730253MGPM25-60-Y59BS600.1~1.0
25,550
取扱い終了
返品不可
23730262MGPM25-60-Y59BZ600.1~1.0
29,700
取扱い終了
返品不可
23730271MGPM25-60-Y69B600.1~1.0
28,500
取扱い終了
返品不可
23730287MGPM25-60-Y69BL600.1~1.0
29,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23730077MGPM25-645458244MGPM25-6ZMGPM25-6 ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-6~) SMC 45458244ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-6~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23730104MGPM25-6045457991MGPM25-60ZMGPM25-60 ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-6~) SMC 45457991ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-6~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23730122MGPM25-60-M9BW45458086MGPM25-60Z-M9BWMGPM25-60-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-6~) SMC 45458086ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-6~)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23730131MGPM25-60-M9BWL45458095MGPM25-60Z-M9BWLMGPM25-60-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-6~) SMC 45458095ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-6~)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23730147MGPM25-60-M9BWLS55140461MGPM25-60Z-M9BWLSMGPM25-60-M9BWLS ガイド付薄形シリンダ MGPM25-6 SMC 55140461ガイド付薄形シリンダ MGPM25-6SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23730156MGPM25-60-M9BWS49111737MGPM25-60Z-M9BWSMGPM25-60-M9BWS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49111737MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23730165MGPM25-60-M9BWSDPC45458104MGPM25-60Z-M9BWSDPCMGPM25-60-M9BWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-6~) SMC 45458104ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-6~)SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23730174MGPM25-60-M9BWVL39446137MGPM25-60Z-M9BWVLMGPM25-60-M9BWVL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-60Z) SMC 39446137MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-60Z)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23730183MGPM25-60-M9BZ39446112MGPM25-60Z-M9BZMGPM25-60-M9BZ MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-60Z) SMC 39446112MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-60Z)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23730192MGPM25-60-M9NW55140477MGPM25-60Z-M9NWMGPM25-60-M9NW ガイド付薄形シリンダ MGPM25-6 SMC 55140477ガイド付薄形シリンダ MGPM25-6SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23730201MGPM25-60-M9NWV39446094MGPM25-60Z-M9NWVMGPM25-60-M9NWV MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-60Z) SMC 39446094MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-60Z)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23730393MGPM25-60-Z7345458007MGPM25-60Z-A93MGPM25-60-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-6~) SMC 45458007ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-6~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23730402MGPM25-60-Z73L45458016MGPM25-60Z-A93LMGPM25-60-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-6~) SMC 45458016ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-6~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23730411MGPM25-60-Z73LS49111432MGPM25-60Z-A93LSMGPM25-60-Z73LS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49111432MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23730427MGPM25-60-Z73S49111353MGPM25-60Z-A93SMGPM25-60-Z73S MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49111353MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23730436MGPM25-60-Z73Z49112105MGPM25-60Z-A93ZMGPM25-60-Z73Z MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49112105MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23730472MGPM25-6339446207MGPM25-63ZMGPM25-63 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-63Z) SMC 39446207MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-63Z)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23730497MGPM25-6545458165MGPM25-65ZMGPM25-65 ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-6~) SMC 45458165ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-6~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23730506MGPM25-65-M9BL45458192MGPM25-65Z-M9BLMGPM25-65-M9BL ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-6~) SMC 45458192ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-6~)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23730515MGPM25-65-M9BLS49111755MGPM25-65Z-M9BLSMGPM25-65-M9BLS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49111755MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23730524MGPM25-65-M9BW45458201MGPM25-65Z-M9BWMGPM25-65-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-6~) SMC 45458201ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-6~)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23730533MGPM25-65-M9BWL45458217MGPM25-65Z-M9BWLMGPM25-65-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-6~) SMC 45458217ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-6~)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23730637MGPM25-65-Z7339446338MGPM25-65Z-A93MGPM25-65-Z73 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-65Z) SMC 39446338MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-65Z)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23730646MGPM25-65-Z73L45458174MGPM25-65Z-A93LMGPM25-65-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-6~) SMC 45458174ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-6~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23730655MGPM25-65-Z73LS49111448MGPM25-65Z-A93LSMGPM25-65-Z73LS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49111448MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23730664MGPM25-65-Z73S49111362MGPM25-65Z-A93SMGPM25-65-Z73S MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49111362MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23730673MGPM25-65-Z73Z49112114MGPM25-65Z-A93ZMGPM25-65-Z73Z MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49112114MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23730682MGPM25-6739446435MGPM25-67ZMGPM25-67 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-67Z) SMC 39446435MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-67Z)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23730691MGPM25-67-Z7349111807MGPM25-67Z-A93MGPM25-67-Z73 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49111807MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする