曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-18~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-18~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~500
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
給油
不要(無給油)
軸受種類
すべり軸受
内容量
1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23743526MGPM32-180-HN-Z73L1800.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,910
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23743483MGPM32-18180.1~1.0
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23743492MGPM32-18-Z73180.1~1.0
32,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23743501MGPM32-18-Z73Z180.1~1.0
33,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23743517MGPM32-1801800.1~1.0
44,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23743553MGPM32-180-Z73L1800.1~1.0
49,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23743562MGPM32-1851850.1~1.0
44,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23743571MGPM32-185-M9BWL1850.1~1.0
50,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23743535MGPM32-180-Y7BAL1800.1~1.0
54,750
取扱い終了
返品不可
23743544MGPM32-180-Y7NW1800.1~1.0
52,150
取扱い終了
返品不可
23743587MGPM32-185-Y59BL1850.1~1.0
51,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23743483MGPM32-1839469228MGPM32-18ZMGPM32-18 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-18Z) SMC 39469228MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-18Z)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23743492MGPM32-18-Z7339469237MGPM32-18Z-A93MGPM32-18-Z73 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-18Z) SMC 39469237MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-18Z)SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23743501MGPM32-18-Z73Z45462155MGPM32-18Z-A93ZMGPM32-18-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-1~) SMC 45462155ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-1~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23743517MGPM32-18045462137MGPM32-180ZMGPM32-180 ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-1~) SMC 45462137ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-1~)SMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23743553MGPM32-180-Z73L49118073MGPM32-180Z-A93LMGPM32-180-Z73L MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49118073MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23743562MGPM32-18539469185MGPM32-185ZMGPM32-185 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-185Z) SMC 39469185MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-185Z)SMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23743571MGPM32-185-M9BWL49118317MGPM32-185Z-M9BWLMGPM32-185-M9BWL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49118317MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする