曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-280~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-280~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM40-280~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

ストローク(mm)
280
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
給油
不要(無給油)
軸受種類
すべり軸受
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23782035MGPM40-280-RN0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
66,220
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23782044MGPM40-280-RN-P4DWL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
83,930
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23782026MGPM40-2800.1~1.0
55,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23782026MGPM40-28055165826MGPM40-280ZMGPM40-280 ガイド付薄形シリンダ MGPM40-2 SMC 55165826ガイド付薄形シリンダ MGPM40-2SMC1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする