曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-17~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-17~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~500
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
給油
不要(無給油)
軸受種類
すべり軸受
内容量
1個
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23801951MGPM50-175-HL1750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
62,150
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23801967MGPM50-175-HL-M9NW1750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
68,310
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23801976MGPM50-175-HL-Y59A1750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
68,750
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23801985MGPM50-175-HL-Z73L1750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
67,100
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23801994MGPM50-175-HN1750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
61,600
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23802003MGPM50-175-HN-M9BWLS1750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
65,010
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23802012MGPM50-175-HN-M9BWSDPC1750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
72,160
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23802064MGPM50-175-HN-Y7BAL1750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
72,820
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23802073MGPM50-175-HN-Y7BAL41750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
84,040
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23802082MGPM50-175-HN-Y7BWSDPC1750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
74,360
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23802091MGPM50-175-HN-Y7P1750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
68,200
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23802021MGPM50-175-HN-Y59BLS1750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
65,180
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23802037MGPM50-175-HN-Y69A1750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
68,200
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23802046MGPM50-175-HN-Y69AL1750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
68,860
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23802055MGPM50-175-HN-Y69BL1750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
68,750
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23802107MGPM50-175-HN-Z731750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
65,890
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23802116MGPM50-175-HN-Z73L1750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
66,550
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23802125MGPM50-175-HN-Z73Z1750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
67,210
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23802353MGPM50-175-RL1750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
62,150
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23802362MGPM50-175-RL-P5DWL1750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
79,860
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23802371MGPM50-175-RN1750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
61,600
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23802387MGPM50-175-RN-M9BWZ1750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
69,080
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23802405MGPM50-175-RN-Y7BW1750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
69,960
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23802396MGPM50-175-RN-Y59BZ1750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
69,410
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23801924MGPM50-1751750.1~1.0
50,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23801933MGPM50-175-A931750.1~1.0
53,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23801942MGPM50-175-A93L1750.1~1.0
54,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23802134MGPM50-175-M9B1750.1~1.0
55,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23802143MGPM50-175-M9BW1750.1~1.0
56,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23802152MGPM50-175-M9BWL1750.1~1.0
56,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23802161MGPM50-175-M9BWLS1750.1~1.0
53,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23802177MGPM50-175-M9BWS1750.1~1.0
53,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23802186MGPM50-175-M9BWSDPCS1750.1~1.0
55,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23802195MGPM50-175-M9BWZ1750.1~1.0
57,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23802204MGPM50-175-M9BWZS1750.1~1.0
53,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23802213MGPM50-175-M9NW1750.1~1.0
56,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23802222MGPM50-175-M9NWVL1750.1~1.0
57,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23802231MGPM50-175-M9PWSDPC1750.1~1.0
60,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23802247MGPM50-175-P4DWL1750.1~1.0
66,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23802256MGPM50-175-P4DWLS1750.1~1.0
58,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23802265MGPM50-175-P4DWSC1750.1~1.0
67,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23802274MGPM50-175-P4DWZ1750.1~1.0
67,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23802283MGPM50-175-P4DWZS1750.1~1.0
59,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23802292MGPM50-175-P5DWL1750.1~1.0
66,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23802301MGPM50-175-P5DWLS1750.1~1.0
58,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23802317MGPM50-175-P5DWSC1750.1~1.0
67,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23802326MGPM50-175-P5DWSCS1750.1~1.0
59,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23802335MGPM50-175-P5DWZ1750.1~1.0
67,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23802344MGPM50-175-P5DWZS1750.1~1.0
59,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23802861MGPM50-175-Z731750.1~1.0
54,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23801924MGPM50-17545477905MGPM50-175ZMGPM50-175 ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~) SMC 45477905ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~)SMC1個
49,980
税込54,978
後継品番です
23801933MGPM50-175-A9345477914MGPM50-175Z-A93MGPM50-175-A93 ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~) SMC 45477914ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~)SMC1個
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23801942MGPM50-175-A93L45477932MGPM50-175Z-A93LMGPM50-175-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~) SMC 45477932ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~)SMC1個
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23802134MGPM50-175-M9B45477984MGPM50-175Z-M9BMGPM50-175-M9B ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~) SMC 45477984ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~)SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23802143MGPM50-175-M9BW45478063MGPM50-175Z-M9BWMGPM50-175-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~) SMC 45478063ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~)SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23802152MGPM50-175-M9BWL45478072MGPM50-175Z-M9BWLMGPM50-175-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~) SMC 45478072ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~)SMC1個
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23802161MGPM50-175-M9BWLS45478081MGPM50-175Z-M9BWLSMGPM50-175-M9BWLS ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~) SMC 45478081ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~)SMC1個
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23802177MGPM50-175-M9BWS45478106MGPM50-175Z-M9BWSMGPM50-175-M9BWS ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~) SMC 45478106ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~)SMC1個
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23802186MGPM50-175-M9BWSDPCS49127067MGPM50-175Z-M9BWSDPCSMGPM50-175-M9BWSDPCS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49127067ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23802195MGPM50-175-M9BWZ45478124MGPM50-175Z-M9BWZMGPM50-175-M9BWZ ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~) SMC 45478124ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~)SMC1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23802204MGPM50-175-M9BWZS40695244MGPM50-175Z-M9BWZSMGPM50-175-M9BWZS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-175Z) SMC 40695244MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-175Z)SMC1個
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23802213MGPM50-175-M9NW40695348MGPM50-175Z-M9NWMGPM50-175-M9NW MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-175Z) SMC 40695348MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-175Z)SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23802222MGPM50-175-M9NWVL55175416MGPM50-175Z-M9NWVLMGPM50-175-M9NWVL ガイド付薄形シリンダ MGPM50-1 SMC 55175416ガイド付薄形シリンダ MGPM50-1SMC1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23802231MGPM50-175-M9PWSDPC49127618MGPM50-175Z-M9PWSDPCMGPM50-175-M9PWSDPC ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49127618ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50SMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23802247MGPM50-175-P4DWL40695962MGPM50-175Z-P4DWLMGPM50-175-P4DWL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-175Z) SMC 40695962MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-175Z)SMC1個
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23802256MGPM50-175-P4DWLS49127408MGPM50-175Z-P4DWLSMGPM50-175-P4DWLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49127408ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50SMC1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23802265MGPM50-175-P4DWSC40696023MGPM50-175Z-P4DWSCMGPM50-175-P4DWSC MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-175Z) SMC 40696023MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-175Z)SMC1個
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23802274MGPM50-175-P4DWZ49128293MGPM50-175Z-P4DWZMGPM50-175-P4DWZ ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49128293ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50SMC1個
67,980
税込74,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23802283MGPM50-175-P4DWZS49127496MGPM50-175Z-P4DWZSMGPM50-175-P4DWZS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49127496ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50SMC1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23802292MGPM50-175-P5DWL40695987MGPM50-175Z-P5DWLMGPM50-175-P5DWL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-175Z) SMC 40695987MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-175Z)SMC1個
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23802301MGPM50-175-P5DWLS49127417MGPM50-175Z-P5DWLSMGPM50-175-P5DWLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49127417ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50SMC1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23802317MGPM50-175-P5DWSC40696066MGPM50-175Z-P5DWSCMGPM50-175-P5DWSC MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-175Z) SMC 40696066MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-175Z)SMC1個
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23802326MGPM50-175-P5DWSCS49127505MGPM50-175Z-P5DWSCSMGPM50-175-P5DWSCS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49127505ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50SMC1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23802335MGPM50-175-P5DWZ49128302MGPM50-175Z-P5DWZMGPM50-175-P5DWZ ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49128302ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50SMC1個
67,980
税込74,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23802344MGPM50-175-P5DWZS49127514MGPM50-175Z-P5DWZSMGPM50-175-P5DWZS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49127514ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50SMC1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23802861MGPM50-175-Z7345477914MGPM50-175Z-A93MGPM50-175-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~) SMC 45477914ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~)SMC1個
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする