曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-20~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-20~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~400
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
80
給油
不要(無給油)
軸受種類
すべり軸受
内容量
1個
127件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23845421MGPM80-200-HL2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
98,340
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23845437MGPM80-200-HL-Y7BAL32000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
115,170
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23845446MGPM80-200-HL-Z73Z2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
103,950
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23845455MGPM80-200-HL-Z73ZS2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
101,150
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23845464MGPM80-200-HN2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
97,460
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23845473MGPM80-200-HN-A93LS2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
99,500
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23845482MGPM80-200-HN-Y59A2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
104,060
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23845491MGPM80-200-HN-Y59AL2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
104,720
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23845507MGPM80-200-HN-Z73L2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
102,410
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23845516MGPM80-200-HN-Z73Z2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
103,070
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23845726MGPM80-200-RL2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
98,340
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23845735MGPM80-200-RL-Z732000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
102,630
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23845744MGPM80-200-RL-Z73L2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
103,290
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23845753MGPM80-200-RN2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
97,460
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23845762MGPM80-200-RN-Y7BASDPC2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
113,080
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23845771MGPM80-200-RN-Z732000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
101,750
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23845787MGPM80-200-RN-Z73S2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
99,610
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23845351MGPM80-20200.1~1.0
48,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23845367MGPM80-20-M9B200.1~1.0
53,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23845376MGPM80-20-M9BZ200.1~1.0
54,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23845394MGPM80-20-Z73200.1~1.0
52,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23845403MGPM80-20-Z73L200.1~1.0
52,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23845412MGPM80-2002000.1~1.0
77,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
32071654MGPM80-200-M9BVL2000.1~1.0
83,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23845525MGPM80-200-M9BW2000.1~1.0
82,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23845534MGPM80-200-M9BWL2000.1~1.0
83,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23845543MGPM80-200-M9BWLS2000.1~1.0
80,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23845552MGPM80-200-M9BWVL2000.1~1.0
83,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23845561MGPM80-200-M9BWZ2000.1~1.0
83,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23845577MGPM80-200-M9NW2000.1~1.0
82,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23845586MGPM80-200-M9NWL2000.1~1.0
83,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23845595MGPM80-200-M9NWZ2000.1~1.0
83,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23845604MGPM80-200-P4DWL2000.1~1.0
93,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23845613MGPM80-200-P4DWLS2000.1~1.0
85,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23845622MGPM80-200-P4DWSC2000.1~1.0
94,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23845631MGPM80-200-P4DWSCS2000.1~1.0
85,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23845647MGPM80-200-P4DWZ2000.1~1.0
94,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23845656MGPM80-200-P4DWZS2000.1~1.0
85,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23845665MGPM80-200-P5DWL2000.1~1.0
93,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23845674MGPM80-200-P5DWLS2000.1~1.0
85,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23845683MGPM80-200-P5DWSC2000.1~1.0
94,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23845692MGPM80-200-P5DWSCS2000.1~1.0
85,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23845701MGPM80-200-P5DWZ2000.1~1.0
94,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23845717MGPM80-200-P5DWZS2000.1~1.0
85,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23846234MGPM80-200-Z732000.1~1.0
80,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23846243MGPM80-200-Z73L2000.1~1.0
81,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23846252MGPM80-200-Z73LS2000.1~1.0
79,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23846277MGPM80-200-Z73S2000.1~1.0
78,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23846286MGPM80-200-Z73Z2000.1~1.0
82,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23846295MGPM80-200-Z73ZS2000.1~1.0
79,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23845351MGPM80-2045489306MGPM80-20ZMGPM80-20 ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) SMC 45489306ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~)SMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23845367MGPM80-20-M9B49133306MGPM80-20Z-M9BMGPM80-20-M9B MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49133306MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23845376MGPM80-20-M9BZ45489333MGPM80-20Z-M9BZMGPM80-20-M9BZ ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) SMC 45489333ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~)SMC1個
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23845394MGPM80-20-Z7345489315MGPM80-20Z-A93MGPM80-20-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) SMC 45489315ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~)SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23845403MGPM80-20-Z73L40762812MGPM80-20Z-A93LMGPM80-20-Z73L MG Series(MGPM80-20Z) SMC 40762812MG Series(MGPM80-20Z)SMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23845412MGPM80-20045489141MGPM80-200ZMGPM80-200 ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) SMC 45489141ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~)SMC1個
75,980
税込83,578
後継品番です
32071654MGPM80-200-M9BVL45489236MGPM80-200Z-M9BVLMGPM80-200-M9BVL ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) SMC 45489236ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~)SMC1個
82,980
税込91,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23845525MGPM80-200-M9BW45489245MGPM80-200Z-M9BWMGPM80-200-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) SMC 45489245ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~)SMC1個
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23845534MGPM80-200-M9BWL45489254MGPM80-200Z-M9BWLMGPM80-200-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) SMC 45489254ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~)SMC1個
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23845543MGPM80-200-M9BWLS45489263MGPM80-200Z-M9BWLSMGPM80-200-M9BWLS ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) SMC 45489263ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~)SMC1個
78,980
税込86,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23845552MGPM80-200-M9BWVL40762557MGPM80-200Z-M9BWVLMGPM80-200-M9BWVL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-200Z) SMC 40762557MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-200Z)SMC1個
82,980
税込91,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23845561MGPM80-200-M9BWZ45489281MGPM80-200Z-M9BWZMGPM80-200-M9BWZ ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) SMC 45489281ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~)SMC1個
82,980
税込91,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23845577MGPM80-200-M9NW49135476MGPM80-200Z-M9NWMGPM80-200-M9NW MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49135476MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23845586MGPM80-200-M9NWL49135503MGPM80-200Z-M9NWLMGPM80-200-M9NWL MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49135503MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23845595MGPM80-200-M9NWZ49135573MGPM80-200Z-M9NWZMGPM80-200-M9NWZ MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49135573MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
82,980
税込91,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23845604MGPM80-200-P4DWL49136115MGPM80-200Z-P4DWLMGPM80-200-P4DWL MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49136115MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
91,980
税込101,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23845613MGPM80-200-P4DWLS49135652MGPM80-200Z-P4DWLSMGPM80-200-P4DWLS MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49135652MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23845622MGPM80-200-P4DWSC40762758MGPM80-200Z-P4DWSCMGPM80-200-P4DWSC MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-200Z) SMC 40762758MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-200Z)SMC1個
91,980
税込101,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23845631MGPM80-200-P4DWSCS40762627MGPM80-200Z-P4DWSCSMGPM80-200-P4DWSCS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-200Z) SMC 40762627MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-200Z)SMC1個
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23845647MGPM80-200-P4DWZ49136185MGPM80-200Z-P4DWZMGPM80-200-P4DWZ MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49136185MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
92,980
税込102,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23845656MGPM80-200-P4DWZS49135704MGPM80-200Z-P4DWZSMGPM80-200-P4DWZS MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49135704MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23845665MGPM80-200-P5DWL40762724MGPM80-200Z-P5DWLMGPM80-200-P5DWL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-200Z) SMC 40762724MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-200Z)SMC1個
91,980
税込101,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23845674MGPM80-200-P5DWLS49135668MGPM80-200Z-P5DWLSMGPM80-200-P5DWLS MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49135668MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23845683MGPM80-200-P5DWSC40762742MGPM80-200Z-P5DWSCMGPM80-200-P5DWSC MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-200Z) SMC 40762742MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-200Z)SMC1個
91,980
税込101,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23845692MGPM80-200-P5DWSCS40762618MGPM80-200Z-P5DWSCSMGPM80-200-P5DWSCS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-200Z) SMC 40762618MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-200Z)SMC1個
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23845701MGPM80-200-P5DWZ49136194MGPM80-200Z-P5DWZMGPM80-200-P5DWZ MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49136194MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
92,980
税込102,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23845717MGPM80-200-P5DWZS49135713MGPM80-200Z-P5DWZSMGPM80-200-P5DWZS MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49135713MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23846234MGPM80-200-Z7345489157MGPM80-200Z-A93MGPM80-200-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) SMC 45489157ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~)SMC1個
78,980
税込86,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23846243MGPM80-200-Z73L45489166MGPM80-200Z-A93LMGPM80-200-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) SMC 45489166ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~)SMC1個
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23846252MGPM80-200-Z73LS45489175MGPM80-200Z-A93LSMGPM80-200-Z73LS ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) SMC 45489175ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~)SMC1個
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23846277MGPM80-200-Z73S40762435MGPM80-200Z-A93SMGPM80-200-Z73S MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-200Z) SMC 40762435MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-200Z)SMC1個
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23846286MGPM80-200-Z73Z45489184MGPM80-200Z-A93ZMGPM80-200-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) SMC 45489184ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~)SMC1個
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23846295MGPM80-200-Z73ZS49135178MGPM80-200Z-A93ZSMGPM80-200-Z73ZS MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49135178MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする