ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-5~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~400
- 作動方式
- 複動形
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 80
- 給油
- 不要(無給油)
- 軸受種類
- すべり軸受
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23850732 | MGPM80-50 | 45490392 | MGPM80-50Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-5~) | SMC | 1個 | ¥51,980 税込¥57,178 | 後継品番です |
| 23850741 | MGPM80-50-A93 | 45490417 | MGPM80-50Z-A93 | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-5~) | SMC | 1個 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850757 | MGPM80-50-A93L | 45490426 | MGPM80-50Z-A93L | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-5~) | SMC | 1個 | ¥55,980 税込¥61,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850924 | MGPM80-50-M9B | 45490487 | MGPM80-50Z-M9B | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-5~) | SMC | 1個 | ¥56,980 税込¥62,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850933 | MGPM80-50-M9BL | 45490523 | MGPM80-50Z-M9BL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-5~) | SMC | 1個 | ¥57,980 税込¥63,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 32058722 | MGPM80-50-M9BV | 45490566 | MGPM80-50Z-M9BV | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-5~) | SMC | 1個 | ¥57,980 税込¥63,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850942 | MGPM80-50-M9BW | 45490593 | MGPM80-50Z-M9BW | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-5~) | SMC | 1個 | ¥57,980 税込¥63,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850951 | MGPM80-50-M9BWL | 45490602 | MGPM80-50Z-M9BWL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-5~) | SMC | 1個 | ¥57,980 税込¥63,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850967 | MGPM80-50-M9BWLS | 45490611 | MGPM80-50Z-M9BWLS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-5~) | SMC | 1個 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850985 | MGPM80-50-M9BWS | 45490627 | MGPM80-50Z-M9BWS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-5~) | SMC | 1個 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850994 | MGPM80-50-M9BWSDPC | 45490636 | MGPM80-50Z-M9BWSDPC | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-5~) | SMC | 1個 | ¥61,980 税込¥68,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23851003 | MGPM80-50-M9BWV | 45490645 | MGPM80-50Z-M9BWV | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-5~) | SMC | 1個 | ¥57,980 税込¥63,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23851012 | MGPM80-50-M9BWVL | 45490654 | MGPM80-50Z-M9BWVL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-5~) | SMC | 1個 | ¥58,980 税込¥64,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23851021 | MGPM80-50-M9BWVSDPC | 49133823 | MGPM80-50Z-M9BWVSDPC | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥61,980 税込¥68,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |





























