ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-7~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~400
- 作動方式
- 複動形
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 80
- 給油
- 不要(無給油)
- 軸受種類
- すべり軸受
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23852665 | MGPM80-70 | 45490803 | MGPM80-70Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-7~) | SMC | 1個 | ¥55,980 税込¥61,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23852683 | MGPM80-70-Z73L | 40768087 | MGPM80-70Z-A93L | ![]() | MG Series(MGPM80-70Z) | SMC | 1個 | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23852692 | MGPM80-75 | 45490812 | MGPM80-75Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-7~) | SMC | 1個 | ¥55,980 税込¥61,578 | 後継品番です |
| 23852701 | MGPM80-75-A93L | 45490837 | MGPM80-75Z-A93L | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-7~) | SMC | 1個 | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23852805 | MGPM80-75-M9BAL | 45490916 | MGPM80-75Z-M9BAL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-7~) | SMC | 1個 | ¥63,980 税込¥70,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23852814 | MGPM80-75-M9BL | 45490943 | MGPM80-75Z-M9BL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-7~) | SMC | 1個 | ¥61,980 税込¥68,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23852823 | MGPM80-75-M9BW | 45491004 | MGPM80-75Z-M9BW | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-7~) | SMC | 1個 | ¥61,980 税込¥68,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23852832 | MGPM80-75-M9BWL | 45491013 | MGPM80-75Z-M9BWL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-7~) | SMC | 1個 | ¥61,980 税込¥68,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23852841 | MGPM80-75-M9BWLS | 45491022 | MGPM80-75Z-M9BWLS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-7~) | SMC | 1個 | ¥58,980 税込¥64,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23852857 | MGPM80-75-M9BWS | 45491031 | MGPM80-75Z-M9BWS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-7~) | SMC | 1個 | ¥58,980 税込¥64,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23852866 | MGPM80-75-M9BWSDPC | 45491047 | MGPM80-75Z-M9BWSDPC | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-7~) | SMC | 1個 | ¥65,980 税込¥72,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23852875 | MGPM80-75-M9BWV | 55198017 | MGPM80-75Z-M9BWV | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPM80-7 | SMC | 1個 | ¥62,980 税込¥69,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23852884 | MGPM80-75-M9BWVL | 45491056 | MGPM80-75Z-M9BWVL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-7~) | SMC | 1個 | ¥62,980 税込¥69,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23852893 | MGPM80-75-M9BWZ | 45491074 | MGPM80-75Z-M9BWZ | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-7~) | SMC | 1個 | ¥62,980 税込¥69,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23852911 | MGPM80-75-M9NW | 40768577 | MGPM80-75Z-M9NW | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-75Z) | SMC | 1個 | ¥61,980 税込¥68,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23852927 | MGPM80-75-M9NWL | 40768638 | MGPM80-75Z-M9NWL | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-75Z) | SMC | 1個 | ¥61,980 税込¥68,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23852936 | MGPM80-75-M9NWLS | 49133638 | MGPM80-75Z-M9NWLS | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥58,980 税込¥64,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23852945 | MGPM80-75-M9NWVL | 45491117 | MGPM80-75Z-M9NWVL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-7~) | SMC | 1個 | ¥62,980 税込¥69,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23852954 | MGPM80-75-M9PW | 49133744 | MGPM80-75Z-M9PW | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥61,980 税込¥68,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23852963 | MGPM80-75-M9PWLS | 49133647 | MGPM80-75Z-M9PWLS | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥58,980 税込¥64,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23852972 | MGPM80-75-P4DWL | 40768796 | MGPM80-75Z-P4DWL | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-75Z) | SMC | 1個 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23852981 | MGPM80-75-P4DWLS | 49134033 | MGPM80-75Z-P4DWLS | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥63,980 税込¥70,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23852997 | MGPM80-75-P4DWSC | 40768814 | MGPM80-75Z-P4DWSC | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-75Z) | SMC | 1個 | ¥71,980 税込¥79,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23853006 | MGPM80-75-P4DWSCS | 40768674 | MGPM80-75Z-P4DWSCS | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-75Z) | SMC | 1個 | ¥63,980 税込¥70,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23853015 | MGPM80-75-P4DWZ | 49134828 | MGPM80-75Z-P4DWZ | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥72,980 税込¥80,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23853024 | MGPM80-75-P4DWZS | 49134085 | MGPM80-75Z-P4DWZS | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥64,980 税込¥71,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23853033 | MGPM80-75-P5DWL | 40768805 | MGPM80-75Z-P5DWL | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-75Z) | SMC | 1個 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23853042 | MGPM80-75-P5DWLS | 49134042 | MGPM80-75Z-P5DWLS | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥63,980 税込¥70,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23853051 | MGPM80-75-P5DWSC | 40768832 | MGPM80-75Z-P5DWSC | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-75Z) | SMC | 1個 | ¥71,980 税込¥79,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23853067 | MGPM80-75-P5DWSCS | 49134094 | MGPM80-75Z-P5DWSCS | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥63,980 税込¥70,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |































