VZ5143-5DZ-02 ソレノイドバルブ (VZ5143-5〜) SMC 31210907

ソレノイドバルブ (VZ5143-5〜)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31210907 品番VZ5143-5DZ-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,300
この商品は149種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/4 リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付 切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31210907 VZ5143-5DZ-02 28146133 SYJ7143-5DZ-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31211013
2020-07-30
用途:
操作盤の修繕

操作盤の修繕に使用します。
近所の販売店と同じものが安く購入できました。
商品に変わりはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする