SMC
エアスライドテーブル (MXQ12L-20R~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
12
給油
不要(無給油)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24696917
MXQ12L-20R
CADデータダウンロード
¥
43,120
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24696926
MXQ12L-20R-A93
CADデータダウンロード
¥
46,530
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24696935
MXQ12L-20R-A93L
CADデータダウンロード
¥
47,190
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24696944
MXQ12L-20R-M9B
CADデータダウンロード
¥
48,730
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24696953
MXQ12L-20R-M9BL
CADデータダウンロード
¥
49,390
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24696962
MXQ12L-20R-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
49,940
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24696971
MXQ12L-20R-M9N
CADデータダウンロード
¥
48,950
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24696987
MXQ12L-20R-M9NL
CADデータダウンロード
¥
49,610
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24696996
MXQ12L-20R-M9NV
CADデータダウンロード
¥
49,610
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697005
MXQ12L-20R-M9NWL
CADデータダウンロード
¥
49,940
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697014
MXQ12L-20R-M9NWVL
CADデータダウンロード
¥
50,600
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください