曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ16-20F~)

エアスライドテーブル (MXQ16-20F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-20F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-20F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-20F~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
給油
不要(無給油)
内容量
1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24731664MXQ16-20F
42,020
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24731673MXQ16-20F-A93L
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24731682MXQ16-20F-A93V
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24731691MXQ16-20F-M9B
47,630
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24731707MXQ16-20F-M9BL
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24731716MXQ16-20F-M9BL3
51,430
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24731725MXQ16-20F-M9BV
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24731734MXQ16-20F-M9BV3
51,760
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24731743MXQ16-20F-M9BW
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24731752MXQ16-20F-M9NSDPC
52,250
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
32033181MXQ16-20FP
46,590
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32046323MXQ16-20FP-A93L
50,660
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063656MXQ16-20FP-M9BL
52,860
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24731761MXQ16-20FR
51,540
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24731777MXQ16-20FR-A93
54,950
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24731786MXQ16-20FR-A93L
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24731795MXQ16-20FR-M9B
57,150
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24731804MXQ16-20FR-M9BL
57,810
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24731813MXQ16-20FR-M9BVL
58,690
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24731822MXQ16-20FR-M9BWL
58,360
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする