SMC
エアスライドテーブル (MXQ16L-20F~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
20
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24765316
MXQ16L-20F
CADデータダウンロード
¥
42,570
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24765325
MXQ16L-20F-A93L
CADデータダウンロード
¥
46,640
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24765334
MXQ16L-20F-M9B
CADデータダウンロード
¥
48,180
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24765343
MXQ16L-20F-M9BL
CADデータダウンロード
¥
48,840
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24765352
MXQ16L-20F-M9NSDPC
¥
52,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24765361
MXQ16L-20FR
CADデータダウンロード
¥
52,090
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24765377
MXQ16L-20FR-A93L
CADデータダウンロード
¥
56,160
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください