SMC
エアスライドテーブル (MXQ16L-30F~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
給油
不要(無給油)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24768475
MXQ16L-30F
CADデータダウンロード
¥
42,570
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24768484
MXQ16L-30F-A93
CADデータダウンロード
¥
45,980
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24768493
MXQ16L-30F-M9BL
CADデータダウンロード
¥
48,840
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24768502
MXQ16L-30FR
CADデータダウンロード
¥
52,090
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24768511
MXQ16L-30FR-A93
CADデータダウンロード
¥
55,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください