曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ16L-50R~)

エアスライドテーブル (MXQ16L-50R~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
給油
不要(無給油)
内容量
1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24774495MXQ16L-50R
51,100
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24774504MXQ16L-50R-A93L
55,170
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24774513MXQ16L-50R-A93LS
53,130
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24774522MXQ16L-50R-A93VL
55,830
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24774531MXQ16L-50R-M9B
56,710
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24774574MXQ16L-50R-M9B3
59,510
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24774547MXQ16L-50R-M9BL
57,370
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24774556MXQ16L-50R-M9BLS
54,230
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24774565MXQ16L-50R-M9BV
57,590
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24774583MXQ16L-50R-M9N
56,930
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24774635MXQ16L-50R-M9N3
59,840
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24774592MXQ16L-50R-M9NL
57,590
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24774601MXQ16L-50R-M9NL3
60,830
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24774617MXQ16L-50R-M9NWL3
61,330
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24774626MXQ16L-50R-M9NWVL
58,580
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする