曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ20-75F~)

エアスライドテーブル (MXQ20-75F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-75F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-75F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-75F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-75F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-75F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-75F~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
給油
不要(無給油)
内容量
1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24819365MXQ20-75F
60,060
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
32045885MXQ20-75F-A93L
64,130
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819374MXQ20-75F-A93L3
66,170
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819383MXQ20-75F-M9B
65,670
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819392MXQ20-75F-M9BL
66,330
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819401MXQ20-75F-M9BV
66,550
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819417MXQ20-75F-M9BVL3
70,790
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
32071706MXQ20-75F-M9BWL
66,880
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819426MXQ20-75F-M9NL
66,550
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32033294MXQ20-75FP
66,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32046427MXQ20-75FP-A93L
70,570
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063771MXQ20-75FP-M9BL
72,770
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24819435MXQ20-75FR
71,610
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24819444MXQ20-75FR-A93
75,020
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24819453MXQ20-75FR-A93L
75,680
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24819462MXQ20-75FR-M9B
77,220
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063412MXQ20-75FR-M9BL
77,880
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24819496MXQ20-75FR-M9BV3
81,350
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24819471MXQ20-75FR-M9BVL
78,760
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24819487MXQ20-75FR-M9BVL3
82,340
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする