曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ8L-40F~)

エアスライドテーブル (MXQ8L-40F~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
40
内容量
1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24971213MXQ8L-40F-8複動形
42,020
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24971222MXQ8L-40F-A93-8複動形
45,430
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24971231MXQ8L-40F-A93L-8複動形
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24971256MXQ8L-40F-M9BL-8複動形
48,290
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24971265MXQ8L-40F-M9NL-8複動形
48,510
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24971274MXQ8L-40F-M9NS-8複動形
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24971283MXQ8L-40F-M9NW-8複動形
48,180
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24971292MXQ8L-40FP-A93VL-8複動形
50,660
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24971301MXQ8L-40FP-M9B-8複動形
51,540
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24971317MXQ8L-40FR-8複動形
50,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24971326MXQ8L-40FR-A93-8複動形
53,410
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24971335MXQ8L-40FR-M9BL-8複動形
56,270
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24971344MXQ8L-40FR-M9BV3-8複動形
59,730
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24971247MXQ8L-40F-F9NW8-複動
45,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする